- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 工具机のおすすめ人気ランキング
工具机のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新243件の「工具机」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチパネル」、「作業机」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
工具の整理、管理に便利です。
卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。
別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 。フック(スチール)幅(mm)474色アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
1台
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
TRUSCOパンチングパネル
フックを取付ける為の専用パネル。
トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
1個
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
TRUSCOライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
多目的に使えるパンチングパネルラックです。
パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。
用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂色ホワイト奥行(mm)107
サカエパンチングパネルハンガー
幅(mm)795質量(kg)24.6色グリーン高さ(mm)1650奥行(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1台
¥77,980税込¥85,778
翌々日出荷
パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。
用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。仕様組立式付属品フック(L・S)各6個トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)。フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)。丸込みフタ:ポリエチレン。フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
TRUSCOツールワゴン用パンチングパネル
用途工具フック(別売)を使用し、工具を掛けて使用できます。色ネオグレー材質スチール仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチです。トラスコ品番352-5406適合本体アングル支柱式ツールワゴン質量(kg)0.8高さ(mm)330品名パンチングパネル間口(mm)410間口×高さ(mm)410×330
1枚
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
ボードとパーツの組み合わせで壁面をおしゃれに演出。パーツ(別売)を使用し、石膏ボードにも取り付け可能。フレーム付き
用途お部屋のインテリア、石膏ボードや色々な壁面、洗面・キッチンに穴ピッチ(mm)約25.4(1インチ)
TRUSCOパンチングラック オールパネルタイプ
壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
TRUSCO片面パンチングミニ(卓上用)
トラスコ品番501-5391適合機種AE型、AEW型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、TWZ型、AEW型、AWM型、BE型、BO型、CFW型材質スチール幅(mm)900質量(kg)7高さ(mm)475奥行(mm)160最大積載量(kg)15
1個
¥26,980税込¥29,678
当日出荷
TRUSCO前パネル(軽量作業テーブル用)902X608 黒
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
オプションの各種フックなどを使用し、工具管理が「見える化」でき、すぐに工具が取り出せ定置に収納可能です。
天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様パンチング穴/10mm角の25mmピッチトラスコ品番467-3271質量(kg)9色ブラック/オレンジ高さ(mm)608材質(本体)スチール奥行(mm)200間口(mm)902色(パネル)ブラック
1台
¥29,980税込¥32,978
7日以内出荷
TRUSCOコバンザメ マグネットパンチングパネル
機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。
用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。比重約7.90溶融点(℃)1399~1454RoHS指令(10物質対応)対応
アール・エフ・ヤマカワメタルデスクトップパネル クランプ型
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーンです。程よい透け感が圧迫感を軽減し、パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。デスク天板に固定するタイプで、設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム取付方式クランプ式材質(パネル)スチール
孔開きのパンチングメタルを使用した光が感じられるデスクトップ用スクリーン。クールなマットブラック。パネル面はスチール製でマグネットを使った掲示が可能です。パネル面の孔はΦ6mm。クランプでデスク天板に固定します。デスクが次の取り付け可能条件を満たしているかご確認ください。
材質パネル:スチール(粉体塗装)クランプ:アルミ、合成樹脂取付方式クランプ式パネル取付孔(Φmm)6取付可能寸法(mm)(デスク天板)18~36×奥行40以上パネル厚(mm)2材質(パネル)スチール
TRUSCOライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付
壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。
用途工具の分類。トラスコ品番440-8837材質スチール幅(mm)496.4質量(kg)16.4高さ(mm)1645奥行(mm)381.3mm(キャスター込)キャスター自在式 50Φmm×2個最大積載量(kg)30
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
質量(kg)8奥行(mm)600間口(mm)900色(本体)ダークグレー/オレンジRoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)天板寸法900×600用グリーン購入法適合取扱説明書(0.41MB)
1枚
¥24,980税込¥27,478
翌々日出荷