- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 巻締機のおすすめ人気ランキング
巻締機のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新181件の「巻締機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップ締め」、「一斗缶 キャップ プロテクター」、「ふた閉め」などの商品も取り扱っております。
操作はとても簡単、ハンドルを握り締めるだけです。
アルミキャップを締めるときに使用します。
内容締める
KEBBY INDUSTRIESバイアルボトル締機
適合バイアル瓶No.2~No.8
防除ホース、中低圧のビニール、ゴムホースの金具のカシメに最適です。
軽量、小型で手軽に誰でも簡単に使え、作業性は抜群。
1個
¥95,980税込¥105,578
6日以内出荷
従来のタイプの締機です。キャップには、アルミシールを使用しています。アルミシールのセンター部分を引っ張るとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にアルミシールをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
早く簡単にアルミシールを取外すハンドクリップタイプのアルミシールオープナーです。
用途外す
アズワンバイアル瓶用ボトル締機
用途締める容量(mL)ボトル締機20用型番20-AJRCアズワン品番2-869-12
1個
¥36,630税込¥40,293
当日出荷
PerkinElmer(パーキンエルマー)電動デキャパ
充電しながら操作することも可能です。
NEG(日電理化硝子)卓上式ハンドクリッパー THC-2
多量の巻締を安定して効率良く作業が行えます。
瓶のサイズに合わせて、スピーディーに調整できる目盛り付。
仕様NEG製品のびん・ゴム栓・アルミシール用に調整されています。他社製品、オプションによる場合は調整が必要です。幅(mm)135全長(mm)325サイズ大奥行(mm)210適合バイアル(mL)5・10~100適合びん口外径(Φmm)19.5~20適合キャップアルミシール専用
1台
¥219,800税込¥241,780
4日以内出荷
16・16.8・20mmのツバ出し加工が1台でできます。
ツバ出し加工のバラつきがなく、安定した加工が可能です。
スピーディーにツバ出し加工が可能です。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。トラスコ品番256-9663質量(kg)3.24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×285×130適合管外径(Φmm)16・16.8・20
1台
¥61,980税込¥68,178
当日出荷
材質(本体)硼珪酸ガラス
三商フリップトップ用
新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
用途外す種別ハンドクリッパー口径(Φmm)20
1個
¥48,980税込¥53,878
7日以内出荷
1台
¥34,980税込¥38,478
5日以内出荷
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
1個
¥4,498税込¥4,948
当日出荷
サンクラフトびん蓋開け(2サイズセット)
大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。
材質本体/ポリプロピレン、すべり止め部/エラストマー耐熱温度(℃)本体/90、すべり止め部/120松吉医科器械コード24-4047-00
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
大阪ケミカル20mmΦ用脱機プライヤー型
型式DK-20タイプ20mmΦ用アズワン品番5-121-04
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷















![バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono33148193-091216-02.jpg)


![バイアル瓶用 アルミキャップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono26979277-181126-02.jpg)