- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 巾定規のおすすめ人気ランキング
巾定規のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新109件の「巾定規」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巾定規 極東」、「CFカッター」、「コーナーカッター」などの商品も取り扱っております。
床材の切断や型取り作業に幅広く使用できます。
透明なので下地が良く見え、安心して施工ができます。
サイズ幅85×長170×高15mm
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
アクリル樹脂製の巾定規です。
中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利です。
斜めに面取りを施し、コーナー切りも可能です。
グリーンは探しやすく、現場での紛失を防ぎます。
21-5117と21-5115は小型タイプで、狭い場所の作業に適しています。
KLASS(クラス/旧:極東産機)Newテンプレート
片手で床材のカットができ、洗面所・トイレなどの狭い場所でも容易に窓際のカットが出来ます。
また、押切り引切りの二通りに使用でき端から端までカット出来ます。
左右のプレートをずらして使用すると片面切が正確に行えます。
Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面でのカットがより簡単に行えます。
寸法(mm)100×100×50
1個
¥6,498税込¥7,148
4日以内出荷
ヤヨイ化学ミニ巾定規2
通常の巾定規に比べ、小型なので壁面の不陸に対してより正確にけがくことができます。
帯電防止のアクリルでほこりが付きにくく、また透明で下地が良く見えます。
サイズ帯電防止アクリル幅70×長140×高10mm
1個
¥1,588税込¥1,747
8日以内出荷
取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。
押さえつけやすく、しっかりと固定できます。
寸法(mm)85×170質量(g)320
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
ヤヨイ化学メラミン巾定規
合板をベースにしているので軽く、また表面にメラミン板付で擦れによる摩耗や傷みを抑えます。
グリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×85×11
ヤヨイ化学巾定規スイッチ
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また、通常の巾定規に比べ、コンパクトなので壁の不陸になじみやすいです。
巾定規スイッチは、プレートが開閉式で、巾が閉じた時は75mm、開いた時は100mmになります。
スイッチ追加パーツ180は、巾定規スイッチ(別売)に取り付け、閉じたときに125、155mm巾、開いたときに150、180mm巾のタイルなどに対応できるようになります。
持手付でスライドや持ち運びが容易です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×75/100×40
1個
¥7,298税込¥8,028
8日以内出荷
一般の巾定規は両手を使用しますが、テンプレートL-50は片手での仕様が可能です。
押し切り、引き切りの二通りができ、トリマーを使用するときのような姿勢でも使用できます。
洗面所、便所、階段などの狭い場所での使用が特にお勧めで、壁の角から角まで正確にカットできます。
寸法(mm)底辺100×100高さ(mm)50
1個
¥6,298税込¥6,928
5日以内出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
8日以内出荷
1個
¥4,098税込¥4,508
5日以内出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
ヤヨイ化学ステン巾定規
プレート部分がステンレス製でサビに強く、また適度な重量がありますので押さえが良く効きます。
持手付はスライドや持ち運びが容易です。
1個
¥3,498税込¥3,848
当日出荷
KLASS(クラス/旧:極東産機)巾狭3WAY定規
狭い箇所の目透し、ジョイント、巾定規の3つの機能を持ち合わせた定規です。
目透施工では8mmと10mmの厚さに対応。
ジョイント施工ではクローゼット上や窓際など小回りが利きます。
また、中央に赤線が入り、印付・柄合わせに便利な巾定規としても使用できます。
寸法(mm)140×70×10(8)
1個
¥2,198税込¥2,418
4日以内出荷
クロスジョイントカット用定規です。
螢光グリーンアクリルを使用しています。
スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
クロスのジョイント切断等に扱い易いサイズです。
丸穴が2ケ所開いていますので、切断時の定規のスライドや位置合わせが容易です。
長さ(mm)300幅(mm)70厚さ(mm)5
1本
¥889税込¥978
当日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。表面処理シルバー仕上げ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6