- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 巾木 4mのおすすめ人気ランキング
巾木 4mのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新122件の「巾木 4m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巾木 60mm」、「幅木」、「ノダ 巾木」などの商品も取り扱っております。
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)30厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
ウッドワン巾木A型(スカート付)
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)9適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
TOSTEM(LIXIL)2m造作材 幅木スリム60
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
光モール樹脂カラー平板
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、木口の断面などに張り付けてご利用下さい。
材質アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)厚さ(mm)3幅(mm)14長さ(mm)1820質量(g)62