- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 巾木90MMのおすすめ人気ランキング
巾木90MMのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新101件の「巾木90MM」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巾木サイズ」、「巾木 90」、「ステンレス巾木」などの商品も取り扱っております。
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)7長さ(mm)3950ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
幅(mm)57厚さ(mm)7規格JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
TOSTEM(LIXIL)付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付90mm
適合ラシッサ Sフロア基材MDF材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)90
積水樹脂メタカラー ワンライン
セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材仕上ステンレスヘアーライン色グレー厚さ(mm)2
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950幅(mm)51厚さ(mm)9ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
長さ(mm)3900幅(mm)60厚さ(mm)7適合規格4VOC(木質建材)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木入隅 通常タイプ(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木溝付(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)50基材MDF表面オレフィンシート
ハイテクウッドプラス不陸調整巾木
用途MDF材特殊化粧シート貼り不陸調整付き巾木です長さ(mm)3900厚さ(mm)7高さ(mm)60材質(表面)特殊化粧シート
DAIKEN(旧:大建工業)玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート
フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途玄関巾木表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木出隅 気密タイプ(パッキン付)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35厚さ(mm)3材質PP(ポリプロピレン)全長(m)4
DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 薄型巾木出隅
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)4基材MDF+PVC表面オレフィンシート
DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木出隅 スライドタイプ(MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)150厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート
DAIKEN(旧:大建工業)造作部材 ハピア 巾木J[気密](MDF基材)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)3900厚さ(mm)7基材MDF表面オレフィンシート
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000材質硬質PVC厚さ(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応






















 DAIKEN(旧:大建工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64376054-240412-02.jpg)