布コードのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
318件の「布コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「布巻きコード」、「布巻き電線」、「袋打ちコード」などの商品も取り扱っております。
丸打コード2M ELPAランキング1位
丸打ちコード 主に屋内で使用するAC300V以下の吊下照明器具のコードとして使用します。
コード長さ(m)2
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引掛シーリング延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ランキング2位
1個
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸打ちコード オーム電機ランキング3位
1個
1,298税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

こたつコード ELPAランキング4位
1個
1,708税込1,879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

修理用取替えコード 正和電工ランキング5位
電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


L型プラグ付ネオプレーンコード 主に屋内で使用するAC125V以下の家庭用小型熱器具の電源コードとして使用します。
全長(m)2質量(g)124電流(A)12定格125V 12A太さ(mm2)1.25(0.18×50本)
1個
949税込1,044
当日出荷

1台
1,998税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線種類難燃ケーブル全長(m)10耐熱温度(℃)-30~180RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)
2,898税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)



オーム電機こたつコード
折り曲げ・熱に強いコードを採用 操作しやすいスライド式中間スイッチ付 折れ曲がってもコードを傷めにくい、ブッシング、スプリング付 便利なコード吊り下げフック付き
ブラック定格電圧(V)100コード長さ(m)3定格周波数(Hz)50/60ワット数最大700まで
1個
1,398税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
口金E26定格消費電力(W)100まで質量(g)200コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷

照明器具のコードを延長する事ができます。
定格電圧(V)125定格電流(A)6A
1本
1,519税込1,671
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

こたつヒーターユニット2極専用品。AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
1個
989税込1,088
当日出荷


2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
1個
759税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。 陶磁器製ですので、耐熱性に優れています。 電球は60W以下のものをご使用ください。
1個
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
1個
3,790税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)