- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ネット・シート・マルチ
- 布織布のおすすめ人気ランキング
布織布のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,188件の「布織布」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セールポップ」、「不識布」、「高密度防草シート」などの商品も取り扱っております。
軽くて作業がしやすく、低価格。
ポリプロピレン繊維不織布なので耐久性、耐候性に優れているので、長持ちします。
用途防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温に。色々使える農業用不織布。使用目的防霜、防寒、防鳥、防虫、雪害、保温、農業用不織布目付(g/m2)20透光率(%)約58
厚手で丈夫な質感が特長のカラー不織布です。切り口がほつれにくく、複雑な形状のカットや加工もスムーズに行えます。豊富なカラーバリエーションで、学芸会やお遊戯会の衣装制作、文化祭の装飾、体育祭の応援旗など幅広い用途に対応します。
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。素材ポリプロピレン幅(m)1
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
布のような感覚で使える丈夫な紙ウエスです。水に濡らし絞って使えば簡易的な雑巾代わりにもなります。
用途機械のメンテナンス作業等、幅広い清掃作業に。色白材質パルプ+ポリプロピレン厚さ(mm)0.49質量(g)396(パック)タイプ4ツ折1枚の寸法(mm)300×330サイズ(mm)150×165(4ツ折時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途製造工場の汚れ拭き、食品加工場の消毒作業、検査器具メンテナンスに。色ホワイト材質不織布幅(mm)230長さ(m)50外径(Φmm)140シートサイズ(mm)230×200
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約5年
庭・駐車場・空き地に雑草対策に最適です。目の詰まった高密度平織仕様で高い遮光性です。丈夫で長持ち高密度織布タイプで布自体の強度を向上アップしています。農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入厚さ(mm)0.5使用目的雑草対策耐候性5年
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。
1巻長さ(m)20幅(mm)650材質不織布厚さ(g/m2)32
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約3年
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約7年
SK11高密度防草シート 玄
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン色ブラック長さ(m)50使用目的除草・草よけ幅(m)2耐候年数(年)約3
1巻
¥16,980税込¥18,678
翌々日出荷
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
プロ需要を想定した『グランドエフェクター』の2層構造防草シート。裏面の高密度ポリエステル不織布が高い防草性能を発揮し、表面の不織布が紫外線劣化を防ぎます。使用環境は地表における曝露下を想定。チガヤやススキなど強壮雑草の生育を防ぎます。2層構造によりピン打設部の裂けを抑制するので、施工性も高いです。摩耗抵抗性が高く、法面にも適しています。シート押えピンは『シート端』や『シート重なり』箇所は50cm間隔、それ以外は100cmでの打設をおすすめします。曝露での使用における耐用年数:約10年間
用途フェンス周り、施設周辺、太陽光発電所などの雑草抑制に材質高密度ポリエステル厚さ(mm)2色グリーン長さ(m)25
保温・防霜・発芽促進に効果があります。
自重が軽いため作物にそのままかける「べたがげ」での使用も可能です。
通気性、通水性があります。
大変経済的でお気軽にご利用いただけるべたがけ栽培用不織布。
軽いだけではなく、園芸用不織布に必要な機能を抑えた家庭菜園専用設計です。
用途対象作物に直接かぶせる「べたがけ栽培」がおすすめ。使用目的べたがけ栽培、直接かぶせる透光率(%)約90
イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオ不織布
国産の農園芸専用、べたがけ用不織布。透光率、通気性、保温性などのバランスのよい不織布です。
用途露地栽培 べたがけ栽培 保温 育苗 霜よけなどに。使用目的べたがけ栽培、保温、育苗、霜よけ、露地栽培透光率(%)約90
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。
吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。
通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。
水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。
薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス仕様ロールタイプ50カット材質パルプ・ポリプロピレン色ホワイト枚数50シートサイズ(mm)245×275危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
¥439税込¥483
当日出荷
プロの雑草対策に。現場作業を強力サポート、きれいな仕上がり・自由にカット、切り口がほつれない扱いやすい防草シートです。ポリエステル不織布タイプ、耐候年数約5年の防草シートです。従来のポリプロピレン製の不織布タイプに比べて強度・耐候性が大幅にアップしました。クロスタイプのように切り口のほつれがなく、水を透し、表面の水たまりもできにくいです。周りの景観にもマッチするモスグリーン色でクロスタイプにみられるラインもありません。表面の毛羽立ちも少なく見た目を維持できます。空気や水を透し、土壌が蒸れず、土を傷めません。
用途太陽光発電下部、法面・道路脇、植栽周り、建物周りの防草対策に。泥はね防止・砂利の沈み込み防止・景観調和(植込み周り)対策に。色モスグリーン材質ポリエステル不織布厚さ(mm)約0.5耐候年数(年)約5質量(g)(m2当たり)約145使用目的景観調和、泥はね防止、砂利の沈み込み防止、防草対策遮光率(%)99 (JIS-A1218準拠)引張強度(N/5cm)縦方向MD 450/横方向TD 280 (JIS-L1096準拠)
HEADS(ヘッズ)シンプルSALE 不織布幕 不織布幕
高さ(cm)60横幅(m)4材質不織布仕様片面アズワン品番61-7248-31
1巻
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷





![カラー不織布 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono18792612-260318-02.jpg)