- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
- 帯鉄のおすすめ人気ランキング
帯鉄のおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新159件の「帯鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄帯 19mm」、「帯板」、「平鉄」などの商品も取り扱っております。
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包に厚さ(mm)0.5色青表面処理ブルーワックス巻種類リボン巻き伸び(%)3-4引張強度(N/mm2)800
表面処理ワックス、ペイント処理巻種類リボン巻き伸び(%)3引張剪断強度(N/mm2)750
延生金属帯鉄
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用表面処理ワックス、ペイント処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの平板です
延生金属帯鉄
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用表面処理ワックス、メッキ処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
一般のPPバンドに比べ、引締め保持力に優れています。軽量で安全性に優れています。
材質ポリプロピレン(PP)紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
延生金属帯鉄
帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。
用途重量物の梱包用表面処理ワックス、メッキ処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2RoHS指令(10物質対応)対応
帯鉄バンド用の引締機になります。帯鉄用シール材や封函機と併用して対象物をシールすることができます。
手間を掛けずに簡単に引締め作業が行える便利な製品です。
【使用方法】
1)レバー部分を倒します。
2)帯鉄を対象物に掛けたら、引締機本体のレバーを強く握るとストッパー部が持ち上がりますので、そのすき間に帯鉄を通します。
3)レバーを持ち上げ、上下に動かせば帯鉄が引き締まります。
4) 別売のシールと封函機を使って封函し、再度引締機本体レバーを強く握って帯鉄を外せば完了です。
用途帯鉄バンド用適合バンド帯鉄帯鉄幅(mm)9~19型式片締用全長(mm)約375質量(kg)約1.96帯鉄厚(mm)0.8まで
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
重梱包バンド用シール金具です。
バンド厚さ(mm)0.4~0.7RoHS指令(10物質対応)対応
帯鉄用引締機です。
適合バンド帯鉄適合バンド幅(mm)9~19バンド厚さ(mm)0.4~0.7
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用全長(mm)約392
船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します
用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します長さL(m)30
保管・引き出しに便利な樹脂ケース入りです。
バンド長さ(m)50
札場産業コイルディスペンサー
PPバンドの整理ができ、使用や移動が簡単です。
仕様紙巻内径200mm用。キャスター・キャリーハンドル付。工具箱・ドラムブレーキ有り(円盤後方内径部に付属)。使用バンド:PPバンド・PETバンドオレシート巻き質量(kg)20色黒
1台
¥75,980税込¥83,578
3日以内出荷
KKシールは粘りと硬さを特に吟味した磨帯鉄を材料としていますので、不安なくご使用願えます。
種別シールステープル(帯鉄シール)
種別紙、PPバンド用シール材質ブリキ長さ(mm)27質量(kg)2.7タイプクローズタイプ