平タガネのおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
154件の「平タガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カットチゼル」、「チゼル」、「グリップ タガネ」などの商品も取り扱っております。

グリップ付平タガネ 高芝ギムネ製作所ランキング2位
コンクリート・石材加工等のハツリ作業に最適。ハンマーが直接手に当たらず安全なグリップ付。USAフェデラル規格適合品
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スロット平タガネ Rakuda(ラクダ/清水製作所)ランキング3位
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

平タガネ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
TONE(トネ/旧:前田金属工業)平タガネ
全長(mm)167刃幅(mm)20トラスコ品番859-3893材質構造用鋼
1本
599税込659
当日出荷

平タガネ TRUSCOランキング5位
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
1本
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
1本
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
1本
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
1丁
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。仕様ニス仕上
1本
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。トラスコ品番360-1226材質機械構造用炭素鋼全長(mm)220質量(g)310刃幅(mm)50
1本
1,598税込1,758
当日出荷

サイドにも刃がついて作業性もアップ!!
用途やりにくい板金作業に最適。 スポット溶接のハガシに、アーク溶接のバリ取り作業に。 18リットル缶、ドラム缶、薄板等の切断作業に。 古いペンキ削りや、サビ落とし作業に。 水道、電気工事屋さんの狭い場所でのハツリ作業に最適です。トラスコ品番360-1218質量(g)290サイズ(mm)25×240
1本
2,298税込2,528
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スロットタガネ
PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。 刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm)235刃先幅寸法(mm)26サイズ(胴)No.26×7
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用しており、高周波処理しています。
用途鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に 薄い鉄板の切断に コンクリートのハツリ作業に
1本
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(3本)
5,970税込6,567
翌日出荷

特殊鋼に熱処理加工で安定した品質
用途金属・石材の切断・ハツリ作業に。硬度HRC(刃部)48±2
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
2,710税込2,981
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)平タガネ
全長(mm)230刃幅(mm)32トラスコ品番382-1102質量(g)850
1本
1,198税込1,318
当日出荷

全長(mm)192質量(g)320頭の全長(mm)125頭径(mm)19×15RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899税込989
当日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)電工用平タガネ
PB独自の特殊鋼により刃先は非常に頑丈で耐破損性が高く、使用によるチッピングが生じません。 PBのタガネは全体に焼き入れ焼き戻し処理をしています。 打撃ヘッドは、ISO、DIN規格に沿って電気誘導焼き入れ処理が施され、安全性が高められています。 ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく、見た目にも美しい仕上げとなっています。
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)