床磨きのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
149件の「床磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床掃除」、「床 磨き 洗剤」、「床研磨 サンダー」などの商品も取り扱っております。
高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズランキング1位
京セラインダストリアルツールズ高圧回転クリーナ
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998税込8,798
当日出荷

電動ポリシャー EARTH MANランキング2位
無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけにパッドサイズ(Φmm)約148回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000電源(V)100電流(A)0.6消費電力(W)60コード長さ(m)約5周波数(Hz)50/60質量(kg)約1.6付属品スポンジパッド1枚。タオル地パッドカバー3枚。毛パフパッドカバー2枚。ワックス用ヘラ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898税込7,588
当日出荷

床洗浄ブラシ マキタランキング3位
1個
8,998税込9,898
4日以内出荷

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウランキング4位
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに消費電力(W)45電源コード(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298税込5,828
当日出荷

小型高圧回転クリーナ 京セラインダストリアルツールズランキング5位
1台
3,998税込4,398
当日出荷

2種類のファイバーでホコリもこびり付き汚れも取れます。着脱式クロスでお手入れが簡単です。
用途床清掃に。種類フローリングモップトラスコ品番406-9099材質クロス:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ハンドル:ポリプロピレン(PP)、スチール、ヘッド:ABS樹脂、ステンレススチール、ナイロン長さ(mm)820~1310幅(mm)290質量(g)488繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷

面倒な希釈の必要なし! 薄めずそのまますぐに使える便利な洗剤です。 事務所・店舗・住宅棟の土足で歩く床の汚れもスッキリ落とします。 ビニール床、プラスチック床、フローリング床、石床に使用可能です。
用途ビニール製の床(クッションフロア・シート床等)、プラスチック製の床(タイル床等)、フローリング床(樹脂塗装された木製の床)、石質系床等の洗浄使用場所商品タイプ業務用液性弱アルカリ性成分界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、アルカリ剤使用の目安約200m2(120畳)アズワン品番64-1129-68
1個(4L)
1,998税込2,198
当日出荷

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8寸法(mm)70×96×935質量(g)770消費電力(W)1.6連続使用時間(分)20繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980税込12,078
当日出荷

軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68質量(g)105材質(ホルダー)ポリスチレン材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

コンパクトコードレス 安定した作業と腕への負担を軽減するサポートハンドル 稼働時間約80分 ポリッシャーが届きにくい狭い箇所手作業では落ちにくい頑固な汚れに!
用途隅・壁際、階段、廊下・踊り場、トイレ、お風呂場、カーペット、厨房、バックヤード、小規模店舗セット内容本体、ナイロンブラシ、伸縮ハンドル、サポートハンドル、バッテリー、バッテリーカバー、充電器幅(mm)約130全長(mm)約1100~1380質量(kg)約3(伸縮ハンドル・バッテリー含む)バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)9.6充電時間(分)約60回転数(回/分)約400パッドサイズ(inch)7稼働時間(分)約80
1台
49,980税込54,978
当日出荷

足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もラクラク。
用途階段や狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き幅(mm)240高さ(mm)1110回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])170/200質量(kg)16.5コード長さ(m)10ブラシ幅(mm)約200付属品ポリッシャー用プレートトラスコ品番480-4589奥行(mm)300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300パッド幅(mm)約230ブラシサイズ(inch)8パッドサイズ(inch)9
1台
119,800税込131,780
翌々日出荷

さまざまな床の汚れを落とす洗剤です。原液で使うとワックスをはがすことができます。
商品タイプ本体液性アルカリ性成分界面活性剤(2% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)溶剤、アルカリ剤
1本(500mL)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
1台
25,980税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アピア[清掃用品]ローライダー
床用磨き機 バフィングマシン
用途ワックス床や大理石等の光沢復元高さ(mm)915エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400長さ(mm)1270騒音値(dB)80RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)603定格回転速度(r.p.m)1700(パッド)
1個
1,698,000税込1,867,800
61日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410高さ(mm)1175本体高さ(mm)270パッドサイズ(inch)13回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190質量(kg)27コード長さ(m)15付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0019奥行(mm)450周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)1050適合サイズパッド/13インチ(330mm)寸法(inch)12電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
169,800税込186,780
当日出荷

アピア[清掃用品]サイドワインダー
24インチプロパン洗浄機ストリッパー
用途硬質床の洗浄・はく離・研磨・研削作業幅(mm)686高さ(mm)1067エンジン回転数(min-1[r.p.m])3400本体質量(kg)186長さ(mm)1067圧力160~180kg騒音値(dB)80-82バッテリー電圧(V)12(スターターバッテリー)幅(inch)22(洗浄幅)RoHS指令(10物質対応)対応ブラシサイズ(inch)10排気量(cc)603定格回転速度(r.p.m)1150(ブラシ)
1個
2,598,000税込2,857,800
61日以内出荷

ヘッドが180度回転して立てて使用でき、すき間の汚れも拭けます。から拭き、水拭き両方を1本で使用できます。クロス部分のみ取り外して、水洗い可能。
用途床掃除に。トラスコ品番382-7054材質本体:ポリプロピレン(PP)、クロス:ポリエステル、ナイロン質量(g)493寸法(幅W×長さL)(mm)130×940繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番381-0259適合機種FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412関連資料高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
2,998税込3,298
3日以内出荷

MAX(マックス)[事務用品・工具]ハウス洗浄機
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。 遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。 柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。 動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。 ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。 また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用質量(kg)3.1外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150ホース内径(Φmm)8.5水量(L/min)7~9ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売)洗浄能力約200m2/時
1台
38,980税込42,878
3日以内出荷

アマノ[事務用品/清掃用品]フロアポリッシャー
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。 安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。 8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335本体高さ(mm)230高さ(mm)1100パッドサイズ(inch)9回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200質量(kg)17コード長さ(m)10付属品ナイロンブラシトラスコ品番397-0094奥行(mm)320周波数(Hz)50/60共用電圧(V)単相100消費電力(W)300適合サイズパッド/9インチ(230mm)寸法(inch)8電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
129,800税込142,780
当日出荷