- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 塀・フェンスまわり
- 庭 扉のおすすめ人気ランキング
庭 扉のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新148件の「庭 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ片開き門扉」、「屋外扉 ドア」、「アニマルフェンス用扉」などの商品も取り扱っております。
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵目合い約5×20cm
YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアヒンジ金具 溶融亜鉛メッキ
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5色シルバー
ビニールハウス扉のノウハウをいかした野外用の簡易ドアセット
亜鉛メッキスチールパイプ製で、さびに強く、比較的に軽い丈夫な仕組みの扉です。
組立て式扉で、格子の間隔は自由に設定できます(基本設定幅もございます)
用途防獣用柵・フェンスの入口
自作ビニールハウスの扉
家庭菜園質量(kg)約8.2寸法(Φ×mm)Φ25.4×0.9、扉パイプ:Φ19.1×0.6高さ(m)1.58
1セット
¥17,980税込¥19,778
3日以内出荷
ダイマツアメリカンフェンス取付セット
1枚のフェンスを平らな地面に設置するのに必要な金具・支柱が全てセットされております。
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。
無骨でかっこいいアメリカンチックなメタルフェンス!
ワンランク上のかっこいいを目指すあなたにオススメです!
セット内容フェンス1枚 ・支柱2本 ・ジョイント金具4個材質溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)直径(Φmm)31.8(支柱/フェンス/ジョイント金具)色シルバー
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。材質天然木杉材(オイルステン仕上げ)質量(kg)2.5伸縮範囲(mm)幅380-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380-1200×300×730取扱説明書(0.19MB)
1台
¥4,898税込¥5,388
当日出荷
住まいスタイルアンティーク調アイアンゲート 幅約130cm
置くだけ自立/畳めばコンパクト。
美しい欧風スタイルの置き型アイアンフェンス。
ガレージ、お庭、玄関アプローチ等、おしゃれに。
空間を仕切れたら、ガーデンプランがさらに。
広がりますよ。
。
絵画のように美しく仕切れる。
玄関アプローチに置いてプライベート。
スペースを確保。
備え付けの門扉のように上品。
カラーコーンよりも優雅に仕切れます。
裏側も美しくどちらに人が通っても見映え良し。
一時的な保護に。通りに面した繊細な花を。
守るのにも役立ちます。
。
動物に荒らされがちな家庭菜園や若い苗の保護にも。
気になる空間の目隠しに。
気づけば増えている鉢植えや園芸用品も。
囲めばすっきりした印象に。
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに。
さっと広げて、さっと畳めるのでカーポートや。
車庫、駐車場にもぴったり。
私有地内でのUターン防止にも。
ペットの飛び出し&進入禁止。
出入りが多い玄関では、置き型タイプが便利。
台所では危険な調理器具から愛犬を優しく通せんぼ♪。
飼い主さんも見通しのいいデザインは安心です。。ロートアイアン風 アラベスク アールヌーボ 様式美。
用途ゲートフェンス:ガーデニングフェンス ゲート 扉 アイアンフェンス 折り畳み式 置くだけ ガーデンフェンス 扉 仕切り材質スチール質量(kg)約4.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1325×奥行 160×760(外枠線径 約 7)組立時間約10分(脚・アジャスターの取付けのみ)表面仕上げ粉体塗装
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール質量(kg)11.2色ダークブラウン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955取扱説明書(0.38MB)
1台
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
簡単DIYでできる本格的なアルミ製ボーダーフェンス。アルミ製なので木製に比べて耐久性が高く、定期的な塗装も不要。支柱がセットされているので支柱への接続作業不要。地面との設置も付属金具を使えばOK、設置に必要な部品がすべてそろっている。コンクリートブロック(基本形)にも対応、レベル穴とピンも付属。横連結とコーナー(L字)連結も付属のボルトで簡単接続。支柱とボーダー部の接合方法:カシメ処理
用途日よけ、フェンスなどに。日除けフェンス 目隠しフェンス ガーデンフェンス ガーデニングフェンス ルーバーラティス アルミフェンス アルミ製フェンス 間仕切りパーテーション パーティション 柵 衝立材質アルミ
YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス ドアロック金具 溶融亜鉛メッキ
別売のドアヒンジを取り付けて作成したフェンス扉を、単管パイプに簡易的にロックできるアメリカンフェンス用ドアロック金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上板厚(mm)3.5色シルバー
グリーンクロス扉付メッキオールネットフェンスⅡ
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。加工ドブメッキパイプ径(Φmm)32
住まいスタイルアイアンフェンス 折りたたみ 猫のシルエット
お気に入りのお庭には可愛いフェンスしか。
置きたくない=^-^=
置くだけで空間をおしゃれに仕切れる、猫ちゃん。
デザインのアイアンフェンス。
ガーデニング、ガレージ、玄関アプローチ、。
お庭の間仕切り等に大活躍!。
家の中でもかわいさ発揮。
折り畳み式なので、隙間にシュッと収納できます。
かわいく仕切れます。
ネコちゃんが1、2、3…並んでお散歩してる?可愛い♪。
ブラックは本物の黒猫ちゃんのような躍動感。
上品な雰囲気のホワイトは角度によって。
猫ちゃんの見え方が変わり、お庭で遊ぶ子猫の。
ようで愛らしい♪。
。
伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに。
さっと広げて、さっと畳める三連フェンスは、。
カーポートや車庫、青空駐車場にもぴったりです。
。
立ち入り禁止のやわらかな意思表示に。
軽やかなフォルムですので、緑豊かなお庭から、。
モダンな外構にもおすすめです。
連結OK。
連結は簡単、はめこむだけ。
スリム収納。
ワンアクションでたためます。
【フェンスで囲む場合のご注意】。
※蝶番の仕様上、直角(90度)に曲がるのは。
片側だけになります。1枚のフェンスでは。
「コ」の字型にはできません。
※2枚以上連結すれば、「コ」の字型や四角形を。
作ることができます。。ガーデンフェンス 折りたたみ ロータイプ ホワイト 白 黒。
用途スチール製折りたたみフェンス:花壇 家庭菜園 庭 柵 間仕切り ガーデニングフェンス アイアンフェンス 折り畳み式 連結材質スチール仕上粉体塗装
YAMAZEN(山善)アメリカンフェンス 溶融亜鉛メッキ
DIYでお庭をカルフォルニアスタイルに作れるアメリカンフェンス本体。
同シリーズ別売の「単管パイプ」「自立スタンド」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
お庭のガーデンフェンスとしてはもちろん、お部屋の装飾としても使える。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:溶融亜鉛メッキ仕上げパイプ径(Φmm)32板厚(mm)1.2ワイヤー径(Φmm)3色シルバー
落ち着きのあるブラウン色で外観を損なわない。
縦・横パイプとも樹脂コーティングのため丈夫で長持ち。
専用連結部品付。工具を使わず簡単連結(複数購入時)。
用途隣家との境や玄関回りなどの人目が気になる場所に縦パイプを土に差し込むだけ材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、EPDM、ポリプロピレン、ナイロン、ABS太さ(mm)【縦パイプ】Φ32.8(樹脂コーティング)、【横パイプ】78×28.8(角パイプ・樹脂コーティング)
TOSTEM(LIXIL)ロンカラーフラッシュドア フラット(ポスト穴無し) 握り玉仕様 本体のみ
物置きやミニハウスなど汎用性に富んだ実用本位の経済型ドア。
ドア本体は表面が耐食性にすぐれたガルバリウム鋼板、内部はペーパーハニカム構造。
枠は内付型と半外付型、ドア本体は種類や色を豊富に用意しています。
仕様ランマ無しタイプ本体フラット商品タイプ本体のみ
門扉枠は、片開・両開共通で左右兼用です。
門扉枠は縦枠と横浅をビス止めした構造です。
幅方向については、現場加工により幅を狭くすることが可能です。
錠金具はステンレス製です。
錠金具は両面施錠が可能な回転錠です。
門扉は現場組立式です。錠、落し棒、メッシュパネルは門扉枠に、ヒンジは門柱にビス止めとなっています。取り付けの向きを変えることで、門扉の使い勝手を現場で決められます。
門柱にG10メッシュフェンスの取り付けができます。
セット内容門扉枠、メッシュパネル、門柱(受け門柱1本、吊り門柱1本)、錠金具、ヒンジ部品材質【門扉枠】STKM11A相当品/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【メッシュパネル】SWMGH-3相当品/流動浸漬塗装、特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン)(下地亜鉛めっき処理)。【門柱】STKR400/静電紛体塗装、熱硬化性ポリエステル樹脂(平均50μm以上)(下地亜鉛めっき処理)。【錠金具】ステンレス。【落し棒・ヒンジ部品】溶融亜鉛めっきタイプ片開き
金網と専用支柱11本セット
施工・組立カンタン
用途農業用柵、防獣柵、園芸用柵、侵入防止用柵、仮設柵用に。ワイヤー径(Φmm)2.1本数(支柱)11
「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY色ダークブラウン
レジ内部と売り場を仕切るスイングドアです。マグネットキャッチで常開も可能です。
用途※H900・H850用呼び寸法W(mm)600材質/仕上スチール/焼付塗装仕上取扱説明書 メーカー商品コード0F0172
1セット
¥37,980税込¥41,778
14日以内出荷
プラス[家具]FKカウンター スイングドア(組立サービスなし)
プラスのFKカウンターシリーズは短時間の接客を想定した受付などに最適なハイカウンターと、
長時間の受付相談業務に最適なローカウンターを組み合わせて使用できるシステムカウンターです。
こちらは軽いタッチで開くスイングドアです。ハイカウンター、ローカウンターどちらにも取付可能。
取り付けはカウンター本体ではなくサイドパネルになりますので、取付にはサイドパネルが必要です。
材質スイングドア表面材:メラミン樹脂化粧板、スイングドアエッジ材:ABS樹脂、スイングドア芯材:パーチクルボード幅(mm)587質量(kg)8.6高さ(mm)600奥行(mm)30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)587×30×600関連資料組立説明書(0.74MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書(0.51MB)























![FKカウンター スイングドア(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58746135-231129-04.jpg)