- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- バルコニーまわり
- 庭 照明のおすすめ人気ランキング
庭 照明のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新264件の「庭 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「庭 ライト」、「屋外庭園照明」、「屋外照明」などの商品も取り扱っております。
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。適合ランプLDA5L-G/40W保護等級IP23
用途お庭やエントランスを彩るガーデンライトです。色温度(K)2700演色指数(Ra)80
YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト スタートキット
壁・木・空間・足元を照らすガーデンライトのスタートキット。お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめる。防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。ライトは耐久性の高いアルミ素材。LED寿命は50000時間。ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能。
用途玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質アルミニウム、ガラス最大出力(W)ACコントローラー:36コード長さ(m)5LED寿命(時間)50000(※1日11時間点灯で約12年間使用可能です)光色電球色(GD)取扱説明書(0.8MB)
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい!
ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。
昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。
ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン質量(g)190構造組み立て式寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135)光源高輝度白色LEDLED色ホワイトLED使用数(個)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
タカショーあかりクラシック ポストソーラーライト
細長い形状のLED発光部が特徴的なフィラメント型LEDを使用し、レトロ電球のクラシカルなソーラーライトです。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質アルミニウム・ステンレス・ガラス・ABS樹脂幅(mm)320高さ(mm)1820奥行(mm)320本体質量(kg)8.5機能6時間タイマー付き使用電池ニッケル水素充電池 1.2V/2300mAh 単3形2本LED色電球色使用環境屋外保証期間1年球数1
1個
¥26,980税込¥29,678
翌々日出荷
昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。
電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。
LEDを4球使用しています。
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂質量(g)303直径×高さ(mm)130×150
コイズミ(小泉成器)エクステリア ガーデンライト
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式幅(mm)85質量(kg)3高さ(mm)85色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)290明るさ白熱球60W相当地上高さ(mm)841演色指数(Ra)80
明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。
点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します)
3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段)
GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。
ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
ODELIC(オーデリック)ガーデンライト
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
エクステリアのあかり。住まいの美観を光でアップ。省エネ、長寿命、美しい光。LED電球搭載の省エネのあかり。省エネでしかも約40,000時間と長寿命。ランプ交換の回数を減らします。
種別エントランスライト備考LED電球専用商品ランプLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)色温度(K)2700光源色電球色入数1台明るさ40形電球1灯器具相当演色指数(Ra)80調光の可否×LED交換可能(LED電球)
消費電力(W)4.9径(Φmm)148色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)74
不思議の国のアリスの世界観をモチーフにしたソーラーライトです。炎をモチーフとしたイエローLEDの揺らぐライトとメルヘンなRGBライトの切り替えが可能。
用途ガーデニングをはじめ、エントランスやアプローチ、お庭を優しく照らします。材質ABS樹脂、ガラス、スチール、AS樹脂幅(mm)128高さ(mm)215奥行(mm)128本体質量(kg)0.79使用電池ニッケル水素充電池 1.2V 1000mAh 単3形1本使用環境屋外保証期間1年球数(イエロー)1/(RGB)3
1個
¥3,598税込¥3,958
7日以内出荷
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×8.5×25
1セット
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
岩崎電気LEDioc 屋外スポットライト
LEDアイランプ用。
材質アルミダイカスト適合ランプLDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
誰でも簡単に我が家をオシャレにライトアップ「ひかりノベーション」シリーズ。ライト本体2個、コントローラー1個、分岐コネクター付き5m延長コード1本がセットになったスターターキット。ソーラーライトの約2 0 0 倍明るく、100V→12Vのローボルト仕様。電気工事士の資格や工具がなくても簡単に設置ができ、プロみたいなライトアップができます。LEDだから電気代もわずかで、毎日自動で点灯と消灯します。
材質(ライト本体)ASA樹脂、PCTG樹脂、PC/ABSアロイ、(コントローラー)ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂、(電球)アルミニウム、(分岐プラグ)塩化ビニル樹脂、(延長コード)塩化ビニル樹脂質量(kg)(ライト)約0.5/1台、(コントローラー)約0.5、(分岐コネクター)約0.1、(延長コード)約0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×26
1セット
¥18,980税込¥20,878
当日出荷
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。
保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。
また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。
作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。LED色青材質(本体)ポリカーボネート強化樹脂電源ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
1個
¥1,698税込¥1,868
取扱停止中
キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。
光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。
防塵防水性能は安心のIP66。
強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。
ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。
置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。
【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3質量(kg)0.3材質ガラス、金属(ステンレス)防塵防水性能IP66LED0.06W相当 LED1灯充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安)充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安)充放電回数(回)約300(目安)