- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 建築糸のおすすめ人気ランキング
建築糸のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新146件の「建築糸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「墨出し糸」、「強い 水糸」、「水糸・測量用糸」などの商品も取り扱っております。
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。長さ(m)270糸の太さ(mm)約0.8材質ナイロン糸
たくみエコライト
繊維の中で最も軽く水に濡れてもタルまない糸
よく見える太い水糸(約1.05mm 約1.3mm)
容器ごと燃やしてもダイオキシンの心配なし
残量がよく見える透明硬質ケース
糸止め付、安全設計カッター付
使い分けができる3色バリエーション
仕様ハンディ硬質ケース入り材質パイレン糸
蛍光染色ナイロン製水糸
ピンと張った状態で水糸が引き出せます。
芯の内部は「ダブルリール構造」になっていて、適度な張りを保ちながら芯のみが回転します。
たるまず、からまず、バラけず、糸戻しも簡単にできます。
カッター内蔵
糸の長さ(m)300糸の太さ(mm)0.8材質ナイロン糸外形寸法(mm)縦110×横58×奥58本体質量(g)115糸の太さ太リールサイズ(mm)約58×約110
薄型・軽量の手のひらサイズです。
工具を使わずに分解可能なので、針・糸交換が容易にできます。
使用時は針カバーを片手でスムーズに押し下げることができます。
針の間隔が広いので、刺したときに本体が安定します。
用途鴨居の水平出し、垂木のハナの長さ決め、根太の高さ合わせに。糸の長さ(m)15仕様本 体 :ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・ステンレス。ゼ ン マ イ:ステンレス(77446 自動巻のみ)。 カ ル コ :ABS樹脂・バネ鋼・ゴム。本体固定針:ABS樹脂・バネ鋼。 糸 :ナイロントラスコ品番765-2062寸法・サイズ(mm)110×69×31製品質量(g)90糸の太さ0.6
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
用途一般測量用長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.80色黄材質ポリエチレン糸寸法(幅W×高さH)(mm)(カード)88×105
1個
¥97税込¥107
当日出荷
クルクル回る軸付でスムーズ糸張り。蛍光染色濃度をアップ、より見やすく使い分けできるカラフルな蛍光色が5色。水につよいプラスチックリール。糸がほどけない糸止め付き。最高級ナイロン糸使用
材質ナイロン糸
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。糸の太さ(mm)約1.2長さ(m)130材質ナイロン糸
TRUSCO蛍光水糸 マルミエ
糸が食い込みにくいスパイラル巻リール。
鮮やかな蛍光染色糸。
指にフィット、クルクルよく回るリール。
残量が分かりやすいスケルトンタイプ。
糸がほどけない糸止め付。
用途基礎工事、土木、建築、タイル、一般測量用。材質/仕上ナイロン
バージンペレットの強くて鮮やかな色。
水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。長さ(m)100糸の太さ(mm)約0.8仕様細・100m寸法(mm)H157×W90×D20質量(g)33規格細
1巻(100m)
¥77税込¥85
当日出荷
ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。材質ポリエステルリールサイズ(mm)Φ79×48
写真によく映えるΦ3mmの蛍光色です。張りやすいゴム製です。
用途測量の記録写真、工事・土木・建築等の基準出しに使用するゴム水糸糸の長さ(m)30糸の太さ(mm)3材質糸:ゴム寸法(mm)Φ58×180RoHS指令(10物質対応)対応
糸が必要な長さでしっかりと固定できます。糸がらみがなく常にスムーズな出し入れができます。糸は本体に完全収納されますので、いたまず長持ちします。本体の2本の据付針で、しっかりと据付けができます。糸の交換が早く楽に行えます。「ピーラインかるこ白糸巻」標準装備
糸の長さ(m)20糸の太さ(mm)0.6仕様自動巻取式(糸はバネの力で自動的に巻き取られます)トラスコ品番813-4613外形寸法(mm)縦128×横68×奥29本体質量(g)96製品質量(g)96自動巻取糸長さ(m)8
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
1個
¥309税込¥340
当日出荷
用途電柵線適合巻き取り器(AP-MT108-A)外径(Φmm)280内径(Φmm)140幅(mm)100
1個
¥799税込¥879
当日出荷
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等RoHS指令(10物質対応)対応
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。伸度(%)25タック(ボールNo.)16主な用途引越し・建築養生用粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)40
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
3本撚り。
用途農園芸用・グリーンネットの補修用。RoHS指令(10物質対応)対応
軽量で水に強く、強力でショックにも強い。
用途ネット補修、農園芸等材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309税込¥340
当日出荷