- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 引き棒のおすすめ人気ランキング
引き棒のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新257件の「引き棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ張り棒」、「ポップアップ 水 栓」、「リクシル ポップアップ排水栓」などの商品も取り扱っております。
用途K5710NPV、K5710NPK本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用適合K5710NPV、K5710NPK用全長(mm)505棒径(Φmm)4
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
長さ(mm)365(引き棒部)適合品番T7S1、TL306BSS、T7P4、TL340BRR、T7S6、TL340BSS、T7P1、TL521B1N、TL525BNほか
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
カクダイ引棒セット
仕様キック棒との接続金具付き長さ(mm)350棒径(Φmm)5アズワン品番64-6484-51
1セット
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
長さ(mm)395(引き棒部)適合品番T7S7、TL340B1SS、T7P10、TL306B1R、TL581B、TL305BF3ほか
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポップアップ引棒
用途K511NP-LH、K511-NPK-LH本体には引き棒がついていないため、必要に応じて使用適合K511NP-LH、K511-NPK-LH用全長(mm)360棒径(Φmm)6
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
形状Sトラップ材質樹脂製仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8呼び径32取付穴径(引き棒)Φ11~13取付板厚(mm)(引き棒)MAX13取付ネジ径(引き棒)M10×1.0材質(パイプ)樹脂製パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498税込¥8,248
当日出荷
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。材質ステンレス(SUS304)軸径(Φmm)10色シルバー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器材質ステンレス鋼棒(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
仕様カウンター上面操作。ワンプッシュ式カウンター穴径(Φmm)14
1個
¥20,980税込¥23,078
当日出荷
1個
¥2,298税込¥2,528
5日以内出荷
ポップアップ排水栓の横棒です。
用途H700専用
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
用途オーバーフロー専用仕様ヘアーキャッチャー付呼び径32
主な用途ポップアップ関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥529税込¥582
当日出荷
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷