引留具のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
125件の「引留具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引留金具」、「dvフック」、「引込線引留具」などの商品も取り扱っております。
引込線引留具 イワブチランキング1位
1個
119税込131
当日出荷

フック金物 イワブチランキング2位
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。規格九州電力規格品
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

引込用ビニル絶縁電線 DV-R 行田電線ランキング3位
1巻(10m)ほか
4,298税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(141種類の商品があります)

C型金物 共立電機ランキング4位
1個
199税込219
当日出荷

引留具 共立電機ランキング5位
1個
169税込186
当日出荷

1個
619税込681
当日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

柱間で幹線より引込ケーブルを家屋等に引込む場合に使用します。8mm2~55mm2のメッセンジャーワイヤ用です。(8mm2~22mm2のメッセンジャーワイヤの場合には支持板の上下を逆にセットしてご使用ください)SCHと組み合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
1個
349税込384
当日出荷

用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ。(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)規格JIS G 3537-1994構成7本
1巻
1,098税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より適合規格JIS G 3537-1994呼び5.5sq仕上外径(mm)3.0mm線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20適合フランジ厚(mm)3~20
1箱(20個)
11,980税込13,178
3日以内出荷

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

機器類の取付にして使用します。
規格JR標準仕様品寸法d(mm)M12×38寸法t(mm)3.2
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途メッセンジャーワイヤの引留・両引留に使用します。
1個
1,398税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980税込13,178
翌々日出荷

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引込線の家屋側の支持に使用する金物です。雨といを避けて引込みができます。
質量(kg)0.82
1個
2,598税込2,858
当日出荷

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。規格JR標準仕様品
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)