忍者のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
125件の「忍者」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷凍殺虫」、「ゴキブリ 泡」、「熊手 草刈り」などの商品も取り扱っております。
忍者マスク 大塚刷毛製造ランキング1位
1枚
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

忍者テープ Devcon(デブコン)ランキング2位
自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398税込2,638
当日出荷

アルミ鍛造ペグ-KUNAI DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
DAYTONA(デイトナ)アルミ鍛造ペグ-KUNAI
軽量で高い強度を誇るアルミ鍛造のペグ。 忍者の道具"クナイ"をモチーフにデザイン。 アルミ鍛造ペグの高い強度により、硬い地面にもしっかり打ち込めます。 やわらかい地面でも異形断面のシャフト部が土をしっかり捉えて抜けにくい仕様です。 異形断面のシャフトにより、やわらかい地面でも抜けにくい
材質アルミ鍛造
1本
629税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バイクカバー 影丸くん 山城ランキング4位
暗がりでバイクを目立たせない「ブラック生地」により忍者の如く暗闇に溶け込み盗難防止に効果を発揮します。贅沢に生地を使用したゆったりめのサイズ設定で全体を覆います。 耐久性に優れたポリエステルタフタ製 色移りしない特殊塗装を施した生地を採用 前後色違いのチェーンロック用ホールを装備 センターバックルで風によるバタつきを押さえる フッ素撥水加工 カバー後部に便利な裾絞り付き
材質ポリエステルタフタブラック
1個
5,398税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

UHA味覚糖 忍者めし ラムネ 20gx10 UHA味覚糖ランキング5位
グミ商品の中でも人気の高い炭酸フレーバーのラムネ味です。レモンエキスを糖衣層に配合することでより爽快感のある味わいとなっています。
タイプ常温入数1セット(10個入)
1ケース(20g×10個)
1,198税込1,294
3日以内出荷

ドリームプロダクト漢字コメントステッカー
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。タイプ抜き
1個
299税込329
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

指先では取れない、届かない汚れにお使いください。
材質毛部:ナイロン、柄:ポリプロピレン幅(mm)10全長(mm)170高さ(mm)20質量(g)約16繰り返し・詰め替え対応
1パック(2個)
299税込329
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]変化! ブロック忍者
材質:ABS
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。セット内容44pcs【基本四角:ペールオレンジ×1、薄グレー×13、黒×22[CRLF]ハーフA:ペールオレンジ×1、薄グレー×3、黒×5[CRLF]三角A:ペールオレンジ×1、薄グレー×9、黒×8[CRLF]回転軸×1】、組立説明書付き種別忍者材質ABS適合年齢(歳)5
1個
1,155税込1,271
3日以内出荷

花壇やプランターの土おこし、根の掘り起こしなど園芸用品としての使用はもちろん、潮干狩りにも便利なアイテムです。
全長(mm)230幅(mm)130柄長さ(mm)150爪長さ(mm)150
1本
299税込329
当日出荷

4色
用途大人も懐かしの子ども向け玩具です。 祭り・イベント・子供会等の景品に!適合年齢(歳)4
1箱(50個)
2,298税込2,528
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布 エイサー打掛 帯付
不織布製のエイサー打掛。軽さと撥水性を持ち合わせた不織布製。材質:不織布
用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。材質不織布
1枚
337税込371
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

拡散ジェット噴射の速効性と拡散力でアリの大群をその場ですぐに駆除できます。 アリを吹き飛ばさず確実に殺虫できる拡散ジェット噴射を採用しました。 シフルトリンの持続効果で、屋内への侵入防止効果を発揮します。 集団ですばやい動きのアルゼンチンアリにも効果を発揮します。 たっぷり使える450mL入りです。 【適用害虫】クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、クロクサアリ、羽アリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ
適合害虫アリトラスコ品番818-5043種別エアゾール容量450mLシリーズアリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66使用の目安【直接駆除する場合】アリが十分濡れるまで噴射する。【侵入防止に使用する場合】家のまわり(アリの通り道)に噴射する。有効成分シフルトリン、ピレトリン、プラレトリン(ピレスロイド系)使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く利用場所屋内屋外両用
1個(450mL)
859税込945
当日出荷

内側補強加工で強い耐久性。大型Dリングフック付でセーフティーコード等取り外しが簡単。内側ビット収納ポケット付。内側収納ポケット。裏側 曲尺収納ポケット付
ブラック材質コンプリートレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×290×100
1個
7,698税込8,468
4日以内出荷

こだわり素材を使用して、さらに巨峰感UP!噛むたびに果汁感溢れるフルーティな味わいでござるヨ。
保存環境常温入数1セット(10個入)
1セット(20g×10個)
1,198税込1,294
3日以内出荷

木彫やアウトドアなどでよく使われる小刀(切り出し、とも言われます)を待望のハイス鋼にて製造いたしました。 名称は、見た目の忍者っぽさから「忍び刀」と命名いたしました。 【力がかかる小刀だからこそ。ハイスの耐久性に期待!】 木彫作品の荒彫りやアウトドアなどでガツガツ使われることが多い小刀。 ハイス鋼の頼もしい硬さで刃持ちがよく、よき相棒になること間違いなし! 刃は地金と合わせているので研ぎにも対応します。 刃の付け角度にもこだわり。通常の小刀よりも外側に向けているので力か逃げません! 【グリップにはパラコードを採用】 グリップには丈夫なパラコードを使用し、滑り止めと握りやすさを向上しました。 ・パラコードって何? 元々パラシュートに用いられた紐。 人体を支えるためだけあって丈夫で軽く、水にも強いなど、アウトドアシーンでよく使われるコードの一つなのです! 【完全オリジナルデザインのレザーケース付き!】 そして、浅草橋gigi-fabbricaさんに依頼して制作頂いた完全オリジナルレザーケースが付属! きめの細かいヌメ革を使用し使い込むうちに味わいが増していきます。 また、見た目もさることながら収納性も高くデザインして頂きました!
用途木彫全般、竹細工、カトラリーなど材質(刃)ハイス鋼二層鋼全長(mm)190グリップタイプパラコード刃幅(mm)27刃渡り(mm)65ケース天然皮革
1本
6,998税込7,698
6日以内出荷

1個
7,998税込8,798
当日出荷

ちょっと頼みづらいことや何でもない伝言も、動物がおちゃめに代弁してくれるおねがい付箋に新柄登場!第2弾は忍者ねこやマッスルわんこなど、ユニークさをプラスしさらにおちゃめなデザインになっております。
材質(本体)洋紙本体寸法(mm)奥行4製品質量(g)15本体横(mm)48本体縦(mm)73RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349税込384
6日以内出荷

-85℃(降下温度)の瞬間冷却で、飛ぶ虫・這う虫の動きをすばやく止めて駆除します。殺虫成分ゼロで、嫌な虫を凍らせて瞬殺します。嫌なニオイやベタつきが残りません。広角噴射ノズルで冷却効果がアップしています(冷却範囲、冷却時間)。
用途不快害虫トラスコ品番534-6143適合害虫ムカデ、カメムシ、クモ、ヤスデ、ゲジ、ダンゴムシ、アリ、ガ、ケムシ
1パック(2本)
3,098税込3,408
当日出荷

従来スピード工事用の急硬セメントの持つ欠点であった(ワレやダレ、収縮、接着不良)等の全てを改良した全く新しい画期的な製品で冬場の施工に最適です。 約5mm程度の薄塗りでも、割れたりヒビ割れしません。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 急を要する補修に最適。 無収縮タイプ。
用途モルタル塗り(下地塗り、中塗、仕上げ塗り)、土間、ベランダ、屋上、道路、一般工場床、 樹脂モルタルの下地、床工事の下地など。仕様速乾、砂入りセメント成分炭酸カルシウム、普通ポルトランドセメント、硬化促進剤・調整剤、パウダーエマルジョン、有機繊維、その他グレー寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×340×50/1袋サイズ硬化時間(分)60危険物の類別非危険物施工面積10mm厚 約1000×400mm適応下地モルタル、コンクリート面化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(10kg×2袋)
2,998税込3,298
当日出荷

豊富なカラーバリエーションで、目的ごとにノートを色分けできます。 それぞれの色を連想させるユニークなモチーフをデザインしたシール付きです。 表紙はもちろん、背クロスにも自由にタイトルなどが書き込めるので、ノートをきれいに整理できます。 水性ペンでも直接書き込めるので便利です。 上下関係なく使える罫線デザインのため、右開き、左開きのどちらからでも使えます。 6.5mm幅の淡い色調のシンプルな罫線です。
サイズセミB5行数35枚数30寸法(縦×横)(mm)252×179白色度(%)80罫幅(mm)6.5材質(表紙)色特殊紙罫線6.5mm横罫製本無線とじ中紙上質紙(ヨシバルブ配合)
1冊
189税込208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)