- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗運営用品
- 感熱紙のおすすめ人気ランキング
感熱紙のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新517件の「感熱紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感熱紙 A4」、「感熱記録紙 58mm」、「サーマルロール紙」などの商品も取り扱っております。
経済性と使いやすさの両方を考えて、紙厚を70μm(スタンダードタイプは80μm)に設定しました。感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができ、しかもワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。
紙厚(mm)0.07仕様無地、黒発色、リボン不要タイプエコノミー満足タイプ素材感熱紙
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用長さ(m)63種別感熱紙(サーマル紙)色白芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅(mm)58種別感熱紙RoHS指令(10物質対応)対応
コクヨワープロ用感熱紙
エコノミー満足タイプ。しっかりと満足できる品質で、大量使用に最適なタイプ。経済性と使いやすさの両方を考えた感熱紙です。感熱発色感度が高く、均一で鮮明な印字ができます。
仕様無地、黒発色、リボン不要タイプエコノミー満足タイプ白色度(%)87程度紙厚(mm)0.07素材感熱紙入数100枚
スタンダードタイプ。高速印字機種にも対応。ワープロのサーマルヘッドに優しい品質です。発色感度が良く、鮮明な印字ができます。
坪量(g/m2)74タイプスタンダードタイプ紙厚(g/m2)74白色度(%)89程度紙厚(mm)0.08素材感熱紙入数100枚
お買得ファクシミリ感熱記録紙です。
サイズB4色白幅(mm)257坪量(g/m2)55素材感熱紙
ナカバヤシワープロ感熱紙 エコノミーA4
大量使用に最適。経済的なタイプ(リボン不要)
サイズA4紙厚(μm)75仕様白無地、黒発色、リボン不要寸法(mm)210×297坪量(g/m2)65RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
¥899税込¥989
当日出荷
種別感熱紙適合機種シャープ外径(Φmm)80巻き芯内径(mm)12
はかり、血圧計などの計測機器、検査機器用の記録ロール紙です。
2018年トラスコ掲載ページ1 1870仕様感熱紙、個別包装(黒ポリエステル袋)材質紙色白色
大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!
幅(mm)58長さ(m)約34種別普通紙色白タイプ高保存芯径(mm)12紙厚(mm)0.07外径(mm)60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(10巻)
¥899税込¥989
当日出荷
幅(mm)58種別感熱紙長さ(m)約30仕様コア有内径(Φ)9外径(Φ)50
1箱(10巻)
¥6,298税込¥6,928
当日出荷
1パック(5巻)
¥499税込¥549
当日出荷
楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応
セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12紙厚(μm)65ロール長さ(m)約16.5
ナカバヤシコピー&ワープロ用紙
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
紙厚(μm)95坪量(g/m2)76.7タイプ中厚口/無地入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん
互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
外径×幅W×内径(mm)50×58×12印字文字白/黒紙厚(μm)65ロール長さ(m)約28
各種血圧計・血球計算器・眼科検査機器・スパイロメトリーに対応します。
材質感熱ロール紙寸法(幅Wmm×長さLm)58×25アズワン品番8-6384-11
1セット(5巻)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。
保存性に優れたタイプです。
種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
ファクシミリの機種により、適合する感熱記録紙のサイズ(幅・長さ)が異なります。使用前にご確認ください。
芯に品番を明記していますので再発注される際便利です。
坪量(g/m2)50素材感熱紙
サーマル(感熱)紙タイプ。
幅(mm)58長さ(m)68種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20芯径(mm)12外径(mm)80





















![ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07571917-150611-02.jpg)