- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 懐炉のおすすめ人気ランキング
懐炉のおすすめ人気ランキング
2026/10/02更新182件の「懐炉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホッカイロ カイロ」、「オイルマッチ」、「酢酸ナトリウム」などの商品も取り扱っております。
- 電気を使わないオイルタイプで、市販のライターオイルでOK、電力不足の心配なく、いつでも使えて安心。 コンパクトで持ち運び簡単。 災害時に暖をとったり、ゴルフ、フィッシング、工場などの作業時にも最適。材質(本体)スチール、(バーナー)真鍮、(計量注油カップ)、ポリエチレン、(ポーチ)ポリエステル質量(g)97使用燃料カイロ用ベンジンまたはライターオイル長さL×幅W×厚さ(mm)100×70×8平均温度(℃)(表面)約42~50使用時間(時間)約5~6(オイル10cc)、約10~12時間(オイル20cc)オイル量(mL)(タンク許容)10~13
- ZIPPO
ハンディウオーマー カイロ
ZIPPOオイルを注入 バーナーをオイルであぶります。最大12時間発熱。用途オイルを注油して使用するので、使い捨てカイロのように廃棄物が発生せず繰り返し使用できます。タイプ貼らない連続使用時間(時間)121個¥4,190税込¥4,609当日出荷 - 【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
- ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ2杯(25cc)のべンジンで最大約24時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6864材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)68高さ(mm)101最高温度(℃)75標準持続時間(h)24平均温度(℃)601個¥5,698税込¥6,268当日出荷
- ハクキンカイロ
カイロ mini
ベンジンの気化ガスがプラチナと接触して発熱する、化学原理によるハイテクカイロです。熱量(カロリー)は使い捨てカイロの約13倍で、発熱温度も一定していますので、寒冷地や冬のアウトドア時に非常に威力を発揮します。付属カップ1.5杯(18.75cc)のべンジンで最大約18時間保温できる燃費の低さです。点火にマッチかライターを使用するタイプです。付属品注油カップ、フリース袋、取扱説明書トラスコ品番662-6863材質カイロ本体:真鍮、火口:真鍮、ガラス繊維、プラチナ、中綿:脱脂綿幅(mm)58高さ(mm)88最高温度(℃)75標準持続時間(h)18平均温度(℃)601個¥4,798税込¥5,278当日出荷 - ハクキンカイロに最適な品質です用途カイロ用ベンジントラスコ品番554-8194材質石油系炭化水素質量(g)420容量(L)0.51個(0.5L)¥1,098税込¥1,208当日出荷
- ジッポライター専用のオイルです。タイプ充填用オイル
- 材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~601台¥12,980税込¥14,2783日以内出荷
- ボウエキ(BOUEKI)
携帯おかん器
水だけあれば10分であつあつの98℃に。 災害時ミルクなどを温められます。 使用済み発熱剤は土壌改良剤にもなります。材質アルミニウム、発熱材質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×137×651個¥379税込¥417当日出荷 - センター商事
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
約15分の蓄電で約10時間使用可能! 保温カバーはマジックテープ式! 腕も入れれます!セット内容本体、保温カバー、蓄電プラグコード、取扱説明書材質ポリエステル、PC、PVC、ABS寸法(mm)湯たんぽ:約270×180×50、カバー:約320×210×10質量(g)約1310(カバー含む)消費電力(W)270定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)約0.7電源電圧(V)AC100充電時間(分)約5~15温度設定約65℃保温時間(h)連続:約2~10(使用環境による) - くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付きセット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他色ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×241個¥2,998税込¥3,2983日以内出荷
- タイプオイルライター
- ヒロ・コーポレーション
充電式カイロ HKR-01
寒い季節に欠かせないアイテムとして、充電式カイロが登場しました。この製品はただのカイロではありません。モバイルバッテリー機能を搭載しており、外出先でもスマートフォンやその他のデバイスを充電することができます。これにより、寒さ対策とデバイスの充電を一つのアイテムで実現します。コンパクトで持ち運びにも便利なデザインで、どんなシーンでも活躍すること間違いなしです。日常生活をより快適に、そして効率的にするこの新しい充電式カイロをぜひお試しください。・急速発熱機能により、約3秒で発熱スタート。・4800mAhのモバイルバッテリー機能搭載。・2段階の温度調整(弱:約44℃、強:約55℃)が可能です。・持ち運びに便利付属品USBケーブル(USB-C/A)、専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書消費電力(W)10温度(℃)(弱)約44 / (強)約55本体質量(g)約119定格出力5V/2.1A連続使用時間(時間)(弱)約4 / (強)約2.5バッテリーリチウムイオン電池3.7V保証期間1年間充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)4800充電可能回数約1.6回分(機種によって異なる)USBポートType-C/A定格入力5V/2.0A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×110×31 - 極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間
- MARKLESS STYLE
USBエコカイロ
USB充電ができる手のひらサイズのエコカイロです。事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電しながら繰り返し使えるため、身近な省エネ対策にも繋がります。カラーはスタイリッシュなシルバー、ブラックの2色展開になります。材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH)(mm)59×103 - フェニックスデント
ホースレスバーナー
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。アズワン品番6-492-02仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用。連続燃焼機構付き質量(g)450(ガスボンベを含まず)電源単3乾電池×1本(付属)サイズ(mm)245×108×841台¥33,900税込¥37,290当日出荷 - 成分石油系炭化水素、防錆添加剤色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性