手動弁のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
554件の「手動弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押しボタン エア」、「シャットオフバルブ」、「エア弁」などの商品も取り扱っております。
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)ランキング1位
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
1個
879税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

手動弁 コガネイランキング2位
コガネイ手動弁
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ使用温度範囲(℃)5~60作動方式スプリングリターン保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAVランキング3位
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

切替弁(手動式) 日本精器ランキング4位
エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式側面ねじの種類Rc使用流体空気周囲温度(℃)5~60切替位置数2位置エキゾースト
1個
6,598税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手動弁 コガネイランキング5位
作動確実です。 故障の少ない構造です。 無給油で使えます。 取付姿勢は自由です。 コンパクトで軽量です。
使用流体空気ねじの種類Rc使用圧力範囲(MPa)0~0.9ポート数3切替位置数2位置ノーマルクローズ/2位置ノーマルオープン使用温度範囲(℃)5~60保証耐圧力(MPa)1.35給油不要
1個
6,098税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60給油不要
1個
6,698税込7,368
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.35最大作動頻度(Hz)5給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)配管接続口径M5×0.8
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途エア流量調整に。使用圧力範囲(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60ポート数2使用流体空気
1個
668税込735
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4使用圧力範囲(MPa)1管接続口径1/4最大流量(L/min)2500(1MPa時)ねじの種類Rc関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)給油不要質量(kg)0.1ストローク(mm)0.8材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム材質(ボタン)ナイロン(125HOは鋼)
1個
5,698税込6,268
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。レバー形の手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。レバーを倒したまま自己保持します。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。配管接続口径Rc1/8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9保証耐圧力(MPa)1.35使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)給油不要質量(kg)0.11ストローク(mm)0.8材質(本体)アルミ合金(アルマイト)材質(主軸)黄銅材質(ダイヤフラム)合成ゴム
1個
6,298税込6,928
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。
1個
8,698税込9,568
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

正確な定位、操作性向上 大きな有効流通面積、低圧力損失。 パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面ポート数4使用圧力範囲(MPa)0~1.0作動方式手動直動式使用流体空気ロックRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数3使用流体空気材質ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
1個
949税込1,044
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


電気を使用しない真空用制御のメインバルブ、パイロット用バルブに最適な長寿命、高性能な真空丸形バルブです。
1個
6,398税込7,038
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。水を流すことができます。チューブサイズに合った有効断面積を確保します。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状ユニオン使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
5,098税込5,608
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)