- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- 打診棒のおすすめ人気ランキング
打診棒のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新96件の「打診棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打診棒 外壁」、「打診棒ロング」、「打音検査」などの商品も取り扱っております。
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)鉄材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19全長(mm)160~730タイプ8段伸縮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
コンクリート・モルタル面の検査に最適です。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検トラスコ品番752-0930材質球体部:鋼、グリップ部:ゴム、アンテナ部:ステンレス管全長(mm)300~2010寸法(Φmm)【先端球体部】19
1本
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)ステンレス主な用途建築作業球径(Φmm)17.5
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
伸縮式なので、持ち運びに便利です。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)250~1510材質(頭)鋼材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)200トラスコ品番411-5406
1本
¥6,698税込¥7,368
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す!
かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い!
打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮!
ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。
異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転異型球シャフト8段伸縮
球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(頭)鋼材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム
打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
適合打診棒(別売)17Φ固定玉
1個
¥789税込¥868
当日出荷
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命!
球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)190~740材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)90シャフト8段伸縮
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)240~1190材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球質量(g)約140シャフト8段伸縮トラスコ品番381-4815
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
ロック式シャフトなので押しても縮まない!
伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク!
前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!
用途前後に振って床や天井などの点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)60主な用途機械機器や車輌の点検
ステンレス球で錆びに強いです。
用途外壁などの打音診断検査に。タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:ステンレス管、先端球体:ステンレス球頭径(Φmm)19材質(グリップ)ゴム材質(頭)ステンレス
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)240~1170材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球全質量(g)約130シャフト8段伸縮
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)29全長(mm)1300~3000材質(頭)スチール材質(柄部)スチール主な用途機械機器や車輌の点検エスコ品番EA575-39
1個
¥8,090税込¥8,899
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)140~530材質(頭)鋼材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)60トラスコ品番404-8563
1本
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
タイルの上を滑らせるとはく離箇所に音の違いが表れます。
ステンレスパイプを使用。
用途タイルの剥離を探す種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)147~605材質(頭)工具鋼材質(柄部)ステンレス主な用途建築作業球径(Φmm)17.5質量(g)61トラスコ品番335-3168
1本
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
回転タイプの打診棒でできなかった前後回転での使用ができます。
前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。
用途床などの点検に。天井などの点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)60材質(柄部)カーボン主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム