打鍵機のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
117件の「打鍵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打音検査用ハンマー」、「打音検査」、「打鍵器」などの商品も取り扱っております。
打腱器(バックハンマー氏) Spirit Medicalランキング1位
触診用ブラシ、知覚針付。
タイプバックハンマー氏全長(mm)200材質(本体)真鍮医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4201-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

打診器[ハンマー] KN-920 アズワンランキング2位
ヘッドが重く柄が適度にしなりますので、反射にムラが少ないです。
材質ヘッド・ハンドル/真鍮(クロムメッキ)、柄/ナイロン、ヘッドリング/シリコンゴム寸法(mm)Φ50×275質量(g)130アズワン品番8-3804-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00413KN0002医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
5,190税込5,709
翌々日出荷

打診器(テーラーハンマー) Spirit Medicalランキング3位
スタンダードタイプの打診器。
タイプテーラー材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド径(Φmm)40ヘッド長(mm)55医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4200-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
1,298税込1,428
当日出荷

打腱器(バギンスキー氏)通常型 松吉医科器械ランキング4位
タイプバギンスキー氏仕様日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)250ヘッド径(Φmm)45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000001松吉医科器械コード02-3670-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
6,298税込6,928
3日以内出荷

打腱器(ラビナー式) Spirit Medicalランキング5位
柄はナイロン製なのでしなやかに扱うことができます。
タイプラビナー式材質(本体)ナイロン、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)310ヘッド径(Φmm)45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4203-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,598税込2,858
翌々日出荷

持ちやすい樹脂製グリップを採用しています。
タイプパーカッションハンマー材質(シャフト)真鍮全長(mm)230医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4202-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷

タイプバックハンマー氏仕様触診用ブラシ、知覚針付材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス全長(mm)185医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,898税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

主に脳神経外科や整形外科で用いられます。
材質本体/アルミ、座/樹脂寸法(mm)38×28×220質量(g)約100周波数(Hz)128医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0015松吉医科器械コード24-5043-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
9,898税込10,888
当日出荷

ラテックス製黒ゴム。
タイプ米式・テーラー仕様日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)190ヘッド長(mm)55ヘッド幅(mm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007松吉医科器械コード02-3665-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,598税込3,958
当日出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)ステンレス主な用途建築作業球径(Φmm)17.5
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ヘッドは取り外すことなくタテ・ヨコの替えができます。
タイプバギンスキー氏材質(本体)真鍮、(ヘッド)黒ゴム全長(mm)(タテ)170~380、(ヨコ)160~370ヘッド径(Φmm)46医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0011松吉医科器械コード24-4205-00医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,998税込4,398
翌々日出荷

肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19全長(mm)160~730タイプ8段伸縮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,898税込2,088
当日出荷

ラテックス製シリコン。
タイプ米式・テーラー仕様日本製材質(本体)真鍮、(ヘッド)シリコン全長(mm)190ヘッド長(mm)55ヘッド幅(mm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00037000007松吉医科器械コード02-3665-01医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
3,998税込4,398
3日以内出荷

対象物を叩いたときの反響音で、ヒビ割れや減耗状態などを調べるためのハンマーです。 柄には、木材の中で強度と弾力性が高く、振動軽減効果があるヒッコリー材を使用しています。
用途機械、車輌の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)木製材質(ヘッド)炭素鋼
1本
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

関節可動範囲の測定や、運動角度の測定などに使えます。材質:PVC。サイズ:45×205mm
用途医療現場での診察・測定・治療補助やワークショップに。材質本体:プラスチック、留め具:金属寸法(mm)45×205、最長計測値:350
1個
1,364税込1,500
当日出荷

タイプバギンスキー氏材質(柄)ABS、(シャフト)ステンレス全長(mm)(タテ)245、(ヨコ)235ヘッド径(Φmm)45医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000005医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
1,998税込2,198
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

丸形ヘッドの打診器・グリップエンドに知覚を診断するピンが収納されています。ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様
材質ステンレス全長(mm)210質量(g)92タイプバビンスキーヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-1918-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,198税込3,518
7日以内出荷

ユーメド貿易ADC打診器 ラビナー
ロングタイプのナイロン製グリップが柔軟性が有ります。ヘッド部は縦・横に換装して使用可能です。ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様
材質ナイロン樹脂全長(mm)330質量(g)56タイプラビナーヘッド径(Φmm)45アズワン品番65-1918-74医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,398税込3,738
7日以内出荷

ハンマー先端部に知覚を診断するピンが収納。また、グリップエンドにハケが収納されています。ゴム部は合成ゴムでノンラテ仕様
材質亜鉛、真鍮、合成ゴム全長(mm)185質量(g)75タイプバックハンマーヘッド径(Φmm)60アズワン品番65-1918-72医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00005医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,498税込2,748
7日以内出荷

種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検
1個ほか
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)