- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- 折尺のおすすめ人気ランキング
折尺のおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新195件の「折尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非導電メジャー」、「絶縁コンベックス」、「折尺 2m」などの商品も取り扱っております。
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。90°・180°でカチッと止まります。携帯に便利な折りたたみ式です。水に強いので目盛が消えません。
用途長さ測定に使用する折尺RoHS指令(10物質対応)対応
Hultafors(ハルタホース)木製折尺
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。シンプルな構造なので壊れにくいです。180°で止まり直線で固定されます。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質木材(表面ラッカー仕上げ)幅(mm)17タイプ木材
Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺
グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。90°と180°で止まり固定できます。湿気などに高い耐性があります。折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。シンプルな構造なので壊れにくいです。
用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質ポリアミド(グラスファイバー強化)タイプポリアミド精度±1mm(0~1000mm)
軽くてサビない電気を通しにくいグラスファイバー製です。
90度・180度でカチッと止まります。
携帯に便利な折りたたみ式です。
用途長さ測定に使用する折尺材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入り)色ブラック質量(g)67本体寸法(mm)伸ばした時:1000×15×3.2、収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000mm:±1.0mm
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
グラスファイバー入り折尺。鉄筋屋さん必須アイテムです!
選べるカラー展開。水に強く目盛りも取れにくいです。軽くてサビにくく、電気を通しにくい。
90°、180°でカチッと止まるので作業性に優れています。大きな数字で読取やすいです。
全長×幅W×厚さ(mm)1000×15×3質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
SK(新潟精機)ファイバー折尺快段目盛
用途折りたたみできて携帯に便利です。
90・180°のところでカチッと止ります。材質(本体)プラスチック(グラスファイバー入り)精度±1.5mm/1m(20℃環境時)折数5つ折
読み取りやすい大きな数字です。
25,000回の折り畳み動作でも可変部の摩耗、目盛線が色落ちしない、高い耐久性です。
軽くて錆びず、耐摩耗性に優れたグラスファイバー入りナイロン樹脂製です。
電気を通しにくく、約11,000Vまで絶縁できます。
90°・180°でカチッと止まりますので作業性に優れています。
水に強く目盛も取れにくくなっています。
折り畳み式で、携帯に便利です。
材質ナイロン樹脂(グラスファイバー入)製品質量(g)67全長×幅W×厚さ(mm)伸ばした時:1000×15×3.2 収納時:235×15×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)0~1000:±1.0
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
短い標尺を自立させることが可能。
66ロッドシリーズのオプションが使用可能。
用途証明写真撮影用標尺材質アルミ幅(mm)60厚さ(mm)6目盛間隔両面20cm間隔紅白
折りたたみ式です。2方向から目盛を配した直尺4枚を連結しています。縮尺の異なる8種の目盛から選んで使用できます。ラミネート製法(4層構造)で目盛が消えません。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール材質PET樹脂目盛1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/400、1/500、1/600
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー爪部0点補正移動爪
クツワ折りたたみアルミ定規
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼質量(g)38目盛片側15cm、開くと30cm本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×30×6
感電リスクを軽減!非導電性に優れたテープ。軽くて丈夫!持ち運びやすいコンパクト設計。作業効率アップ!自動巻き&直立性テープ。 過酷な現場でも安心!耐油・耐水・耐溶剤。しっかり引っかかる!改良された先端フック。高精度!JIS1級相当の目盛り
厚さ(mm)0.4テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3目盛仕様メートルJIS規格JIS1級材質(テープ)FRP(ガラス繊維強化プラスチック)にウレタン樹脂をコーティングケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×32×80耐電圧(kV)最大25(乾燥・湿潤ともに)
1台
¥5,298税込¥5,828
欠品中



















![2つ折アルミ製標尺 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono67316403-210713-02.jpg)