抵抗 20kωのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,416件の「抵抗 20kω」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「巻線抵抗」、「抵抗 10kω」、「セラミック抵抗器」などの商品も取り扱っております。
セメント抵抗 ケニスランキング1位
1個
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


セメント抵抗 ナリカランキング3位
1セット(20本)
4,300税込4,730
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

TE Connectivity ホーロー抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング4位
1個
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

TE Connectivity セメント抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ランキング5位
1袋(5個)ほか
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
仕様抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SQM5。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 13 x 9 x 25mm。長さ = 13mm。奥行き = 9mm。高さ = 25mm。リードピッチ = 5mm。。5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
619税込681
当日出荷





TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
仕様抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980税込14,278
当日出荷

1個ほか
359税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)


汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(763種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%
仕様抵抗 = 1Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = タブ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898税込3,188
当日出荷

オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
1個ほか
1,600税込1,760
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)




1袋(5個)ほか
1,298税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)