- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 救急・救助用品
- 担架棒のおすすめ人気ランキング
担架棒のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新83件の「担架棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒担架」、「階段避難車」、「エアーストレッチャー」などの商品も取り扱っております。
材質スチール質量(kg)5収納時寸法(mm)200×1800(1組)松吉医科器械コード01-6437-02
1組(2本)
¥30,870税込¥33,957
7日以内出荷
CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。
膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。
炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。
専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋材質ナイロン(裏面ポリウレタン加工)質量(kg)2.5耐荷重(kg)120寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1750×60収納時寸法(mm)300×70×350松吉医科器械コード23-2289-00
1個
¥54,980税込¥60,478
7日以内出荷
新生紙パルプ商事緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム
折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!付属品胸部ベルト、収納用ベルト材質紙製特殊繊維ボード厚さ(mm)2.4寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65質量(kg)3.5色オレンジ引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
¥19,980税込¥21,978
4日以内出荷
無限電光エアバッグ式担架 スライド板付
付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時)厚さ(mm)1.5(スライド板)幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時)質量(kg)約5.7(収納バッグ込)仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100ccアズワン品番63-1825-42
1式
¥109,800税込¥120,780
16日以内出荷
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。
防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
品番:YDC-1A1はキャスター付き(可倒型)のため、1人でも搬送可能です。
2つ折りにして収納可能です。
耐荷重約160kg付属品バックル式固定ベルト×2ヶ所
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100×140折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2100×120×150張地9号帆布
ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。
通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。
KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。
素材はツイル織布を2重縫製。
材質(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
ライト・サービスターポリン救護担架
安い LS-1F2に比べて安価でご提供できます。
布製 布製(ターポリン)ですので汚れが拭きとれます。
骨組みなし 狭い場所で広げて運べることができます。
運搬例 運搬は3名以上で行ってください。運搬車は必ず頭部に2名配置してください。
保管例 既存の壁掛け等に掛けて保管できます。
質量(kg)約1.8(収納袋入:約2.0)耐荷重(kg)100寸法(縦×横)(mm)2000×600収納時寸法(mm)タテ380×ヨコ340×マチ90
1台
¥24,980税込¥27,478
10日以内出荷
格納・携帯に便利な四ツ折式。
材質9号帆布質量(kg)8.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2100(四ツ折時1070)×140松吉医科器械コード24-2112-00
1個
¥22,980税込¥25,278
当日出荷
四ツ折式で把手も伸縮しますので、小さく折りたためます。
耐荷重(kg)100材質9号帆布質量(kg)6.9寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2250(柄引込時170・四ツ折時910)×140松吉医科器械コード24-2113-01
1個
¥28,980税込¥31,878
当日出荷
SPENCER(スペンサー)非常用階段避難車 スキッド
災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。質量(kg)10色シルバー、ブラック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540耐荷重(kg)150材質(シート)Spentex(R)材質(フレーム)アルミ
1台
¥199,800税込¥219,780
3日以内出荷