振り子のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
283件の「振り子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「衝突球」、「ニュートンのゆりかご」、「メトロノーム」などの商品も取り扱っております。
ピーキャッチ 下げ振り タジマツール(TJMデザイン)ランキング1位
測定物を傷つけないゴムリング、剣先保護キャップ付。先端焼入加工済。
用途建築用下げ振り仕様3m糸付材質(本体)スチール
1個
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付 タジマツール(TJMデザイン)ランキング2位
自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。超強力磁石を採用(磁束密度130mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~1000gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り付属品下げ振り400g×1個仕様自動巻取式、下げ振り400g付材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール本体質量(g)658糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~1000
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

振り子実験器(スタンド付き) ナリカランキング3位
振れ幅を確認できる簡易型の分度器付き。 横ぶれ防止設計・おもりの取付けも簡単。 振り子の長さ調節は上部の糸巻き取り器を巻き取るだけ。糸を外さずに簡単に調節が行えます。 糸を巻き取った状態でコンパクトに収納。収納時に糸が絡まることを防ぎます。
付属品力学実験用樹脂おもり(10g)3個、止めねじ、補修用糸材質台座:鉄寸法(mm)台座:180×140×15質量(g)台座:約475有効長(mm)440角度の測定範囲(°)分度器:120(半円)支柱径(Φmm)12
1個
12,500税込13,750
3日以内出荷

振り子実験用球 ナリカランキング4位
大日本図書5年生ふりこの動き 大日本図書の教科書に掲載の、振り子実験のおもりをセットにしました。
セット内容鉄球、木球、ガラス球(各約Φ25mm)
1個
1,200税込1,320
当日出荷

ハンディ下げ振り Jr. シンワ測定ランキング5位
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
4日以内出荷

鉄製スタンドみにべ~fitB型で「てこ(6年生)」と「振り子(5年生)」の実験ができるセットです。 通常は鉄製スタンドとして使用。実験に応じて器具を付け替えてすぐ使えます! 鉄製スタンドみにべ~fitB型には、実験で使うおもりを入れるポケット付き!
セット内容鉄製スタンドみにべ~fitB型、実験用てこKG(スタンド取付型)、振り子実験器(スタンド取付型)、力学実験用樹脂おもり(10g)13個材質【うで】アルミ、【支柱】ステンレス、【台座】亜鉛ダイキャスト形状【うで】錘吊り下げ穴:三角形、【振り子実験器】角度表示120°の半円分度器付き寸法(mm)【うで】400(12等分)、【支柱】Φ12×490、【台座】210×170×42、【振り子実験器】Φ100穴間隔(mm)【うで】30
1セット
36,000税込39,600
4日以内出荷

質量の等しい球5個と、約1/3の質量の球1個からなる衝突球です。 質量が異なる球を使って向心衝突の実験ができる他、質量が等しい球を使って球体の弾性衝突、速度の交換、運動量保存の法則などを実験で確認できます。
仕様【球】大5個(Φ約38mm/約230g)、小1個(Φ約25mm/約70g)材質金属寸法(mm)270×150×325
1個
69,600税込76,560
3日以内出荷

光が当たると振り子が自動で揺れる!店舗のポップやインテリア、工作などにお勧め!。屋内用太陽電池によりLED照明(約400lx以上)の光で振り子が左右に揺れ続けます。暗くなると自動で止まり、明るくなると自動で動き出します!。振り子に上部にはポップを取り付けできるスペースがあります。お部屋ならオリジナルのインテリアに、お店なら動くポップで注目度アップ!
寸法(mm)振り子のポップ取り付け面サイズ:17.5(W)×28(H) 1.4(t)電源太陽電池(4セル) 両面テープ付外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×101×28※(H)は振り子の頂点から底面までの長さ
1台
999税込1,099
当日出荷

同形で同じ重心の10g・20g・30gの3種類のおもりです。 おもりをつけかえるだけで重さの変更が可能です。 底面が平らで転がりません。
種類10g、20g、30g 各1個
1セット
5,800税込6,380
3日以内出荷

自動巻式。木部、鉄部、アルミサッシ、コンクリートに取付可。小さくても超強力なネオジ磁石を採用(磁束密度150mT)。ケースはABS樹脂ボディエラストマー樹脂で一体成型滑りにくい。重さ100g~400gの下げ振りに対応。
用途建築用下げ振り保持器及び下げ振り糸の長さ(m)3適合下げ振り質量(g)100~400仕様自動巻取式、下げ振り300g付付属品下げ振り400g×1個トラスコ品番387-1584材質(ケース)ABS樹脂、エラストマー樹脂、(下げ振り)スチール外形寸法(mm)縦91×横84×奥28本体質量(g)427
1個
3,898税込4,288
当日出荷

金属台により安定性が高い振り子実験器です。
仕様おもり:鋼鉄球1個(Φ25mm、67g)、プラスチック球1個(Φ25mm、10g)材質支持部:金属、分度器:プラスチック(磁石付き)長さ(mm)垂直スケール:600(1mm目盛)寸法(mm)240×170×684質量(g)約1.9半径(Φmm)分度器:120
1個
27,000税込29,700
3日以内出荷

センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SK(新潟精機)下振
使いやすいスタンダードタイプ。糸の取り付けが簡単なねじ式です。
用途建築物の垂直基準出しに。付属品下振用糸3m付材質スチール
1個
1,498税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘材質(本体)材質(リング)ステンレス材質(キャップ)ゴム
1個ほか
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フーコーの振り子の原理を実証するための、バネ振り子実験器。自分のいる場所の緯度におけるフーコーの振り子の一日の回転角がわかっている場合、この実験器を緯度の分だけ傾けてその場で一回転するとフーコーの振り子と同じ角度だけ振動面が回転します。このことからフーコーの振り子の原理を実証していきます。
寸法(mm)50×50×125全長(mm)バネ振り子:110(玉付き)
1個
6,400税込7,040
3日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)真鍮下ゲ振
迅速かつ正確な求芯ができる特選品。鉄鋼先端付き。
穴径(Φmm)糸通し穴:1RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
1,200税込1,320
当日出荷