- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 忌避剤・虫対策
- 捕虫のおすすめ人気ランキング
捕虫のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新264件の「捕虫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「捕虫シート」、「フェロモントラップ」、「捕虫器」などの商品も取り扱っております。
有害物質を使用しておらず、安全・安心なムシポン専用の捕虫紙です。捕虫力も抜群。乾きにくく、液たれしない特殊仕様。他社にない長寿命を発揮します!!。粘着テープの主成分にポリブテンと松脂を使用の為、強力な粘着力と5年間という長寿命を実現!。また、カートリッジ式なので取扱いが簡単で保管場所もとらないです。カートリッジは焼却しても有害物質の出ない材質(PP、PE)を使用。環境にやさしい商品です。ムシポン捕虫テープは5cm間隔に線を入れてあるので虫の同定調査(生態調査)に役立ちます。
すべて紙製のため、環境にやさしく、一般ゴミとして処分できます。
捕虫テープの取り替えが簡単です。
のりの液だれがなく、強い粘着力で虫をしっかりキャッチします。
用途食品工場、食品加工場。
スーパーマーケット、外食産業。
製薬工場、食品フィルム加工場。利用場所屋内
Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯〈丸形〉
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
質量(g)158内径(Φmm)167口金G10q外径(Φmm)225定格消費電力(W)30定格寿命(時間)4000バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯
1箱(30本)
¥47,980税込¥52,778
4日以内出荷
ウエ・ルコ蛙田捕太郎3
置くだけでかわいいカエルのコバエとり。蓮(蓋)の上でくつろぐカエルがお部屋のアクセントにも!殺虫剤をスプレーしにくい場所にも使える。置くだけで、中のゲルがコバエを誘引・殺虫!カエルのポーズは4種類!捕る、食べる、激太り、諦め寝の4種類のポーズあり。
適合害虫コバエ利用場所屋内
1個(40g)
¥689税込¥758
当日出荷
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。材質オールステンレス(SUS304)誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)捕虫紙S-20(2個使用)付属品ムシポン捕虫紙×5個。吊り下げ用ヒートン×2本。吊り下げ用クサリ×2本使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。定格(50-60Hz)100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230有効面積(m2)30~50
SHIMADA生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPPハーフ
ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。材質PP粘着面(mm)106×16×80
薬剤を使わず捕虫、安全・安心
強力な粘着力でハエをしっかりと捕えます。
付いているピンで天井に固定できます。
薬剤不使用・無臭だから殺虫剤をためらう場所でも安心して使用できます。
用途ハエ・飛翔害虫成分石油系潤滑油、ワックス・樹脂成分、高分子系粘着剤長さ(mm)800幅(mm)40質量(g)65香り無臭適合害虫ハエ・飛翔害虫
1パック(5本)
¥249税込¥274
当日出荷
蛍光灯、LED灯の筐体に設置し、蛍光灯やLED灯の光、熱、紫外線の誘因力+粘着で捕虫します。
製品自体に誘因剤は含まれておりません。
ドライエッジ加工により粘着面に触れずに取り外しができます。
用途蛍光灯・LED灯周りに集まる虫の捕獲、モニタリング
工場等での害虫混入防止対策トラスコ品番492-8319RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
¥5,190税込¥5,709
当日出荷
エコリカ UV-LEDランプ「ECL-LU」シリーズです。《直管形 UV LED「ECL-LU」シリーズの特徴》。・日亜化学工業製チップを搭載。国内で信頼のある日亜化学工業社製のチップを搭載しております。・UV-A ピーク波長365nm採用。蛍光色を強く発色させ、最小限の可視光が要求される用途に最適な365nm。蛍光増白剤の発光、傷・汚れの検査、樹脂硬化など幅広い用途で活用ができます。・口金回転機構を搭載。発光面を18°ずつ左右に回転できるため、必要な方向へ紫外線の照射が可能。可動範囲は±90°(180°回転)。・電源内蔵(片側給電)、簡単工事で使用可能。導入時は配線を付け替えるだけの簡単な工事で使用可能。工事費を節約&既存器具を無駄にしません。エコリカLED専用灯具であれば工事不要でそのまま使用できます。・低ノイズ「CISPR 15」に準拠。EMI試験の基準に準拠し「CISPR 15」の規格をクリア。電磁波ノイズによる影響の低減が求められる場所でも安心してご使用いただけます。
用途傷・汚れの検査用、樹脂硬化、蛍光増白剤の発光、ウイルス除菌、捕虫器、光触媒、アミューズメント施設など適合調光器対応:不可管径(Φmm)口金部分:29×32.5(楕円)口金G13(回転可能)入力電圧(V)AC 100/200(50/60Hz)波長(nm)365使用環境温度:5~40℃/湿度:40~80%寿命20000時間(放射束維持率70%時)保証期間1年EMI規格CISPR 15配光角度(°)140RoHS指令(10物質対応)対応給電方式片側給電
SHIMADAゴキブリ捕獲器業務用ゴキブリ
ゴキブリ駆除のプロが使うトラップ(粘着捕獲器)です。安全な高性能特殊粘着剤を使用し、立体塗布により強力に捕獲します。耐水紙を使用し、長期間効果を発揮します。
用途ゴキブリ駆除。トラスコ品番819-4099材質シート:紙、粘着剤:潤滑油、天然油脂、ワックス、ピン:金属幅(mm)92色白高さ(mm)23質量(g)740利用場所屋内
1箱(30枚)
¥1,990税込¥2,189
当日出荷
金鳥(KINCHO)調査用トラップV
トラップ自体の高さを低くすることで、狭い隙間へ設置しやすくなりました。シートの粘着力がアップしたのでゴキブリが逃げにくくなり、捕獲力がアップしました。誘引剤付
用途ゴキブリの生息状況の調査及び捕獲
1ケース(10枚×40袋)
¥24,480税込¥26,928
6日以内出荷
化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ材質ABS、PP消費電力(W)5入力DC5V/1A充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約4利用場所屋内外
1個
¥1,980税込¥2,178
当日出荷
飛び回る害虫を色で引き寄せ粘着でビタットキャッチします。野菜などの作物や花を害虫から守ります。粘着面はネットで覆ってあるのでリケイ紙をはがす手間がなくスピーディに作業できます。鮮やかなトルシーを吊るすだけで、アザミウマ類・アブラムシ類などを引き寄せ、強力な粘着力でしっかり捕獲します。農薬を使用しないため、安心・安全であるだけでなく、抵抗性のある害虫にも効果を発揮します。トルシーネットは、粘着シートが葉に付きにくいため、農作物のすぐ近くに設置することが出来、しかも害虫はしっかり捕虫してくれるので安心です。
用途害虫捕獲粘着紙。寸法(mm)50×350目合い(mm)6×6材質(本体)紙粘着剤ポリプデン材質(ネット)ポリエチレン
1箱
¥545税込¥600
当日出荷
あみのエーワンコンチュウヘッド・ワイド(捕虫網36cm/迷彩)
エーワンB式網の棒と接合可能!。アウトドア気分を満喫できる迷彩メッシュあみ!。昆虫ハンターCARRYの網と同じサイズ・生地。口径約36cm深さ約55cm硬い針金を使用した大型捕虫網。網ヘッド着脱式。多機能あみシリーズの別売パーツと互換性があります。網はメッシュ生地を使用し風きりを良くして、広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。緑色の生地は枠の周囲の破れ防止用の補強生地です。PAT
質量(g)約120寸法(cm)36×45×2、網の深さ約55網目(mm)約2口径(Φcm)網:36
1個
¥1,488税込¥1,637
13日以内出荷
ペンギンワックスムシペチャ 交換用粘着シート
電源:単相100V 50/60Hz誘引ランプ:FL15BL(15W)×1付属品:粘着シート12枚。光で微小昆虫を誘引し、粘着シートで捕獲します。高電圧は使いませんので、昆虫の飛行高度にあわせて 床の近く、カベ、天井等どこにでも効果的に設置可能。交換用粘着シート12枚入。
仕様PM102用材質紙入数(枚)12TKG品番9-2613-0902TKG品番(2017)6-2401-1002
1個
¥1,990税込¥2,189
当日出荷
光化学作用と蛍光作用のある近紫外線(ピーク波長352mm)を効率よく放射するランプで、わずかに可視光も放射しています。多くの夜行性昆虫は近紫外線に敏感なため、補虫用光源としてご使用いただけます。
用途補虫器の交換用ランプとして種別4W形電球の種類蛍光ランプ点灯形直管スタータ形口金G5定格ランプ電力(W)4適合FG-7E・FG-7P質量(g)16種類捕虫器用蛍光ランプ(ケミカルランプ)電流(A)0.162管径(Φmm)15.5紫外線出力(W)0.2管長(mm)134.5紫外線放射強度(μW/cm2)2.1定格平均寿命(時間)2000光色ブラックライト
1箱(10本)
¥4,298税込¥4,728
3日以内出荷
PROMOTE(プロモート)ecoムシ殺虫器
光で誘って高電圧で害虫を駆除。薬剤不使用で子供やペットにも安心安全。LED採用で省エネ・高寿命。
用途光に寄ってくる虫に。調理場、玄関先、工場に付属品ハケ、つり用チエ-ン、清掃用ブラシ電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:1.8