捕虫網のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
93件の「捕虫網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昆虫採集網」、「虫取り網」、「昆虫採集セット」などの商品も取り扱っております。
虫取り網コンパクト CAPTAIN STAGランキング1位
1個ほか
809税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

大型捕虫網 志賀昆虫普及社ランキング2位
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360網サイズ(mm)Φ500×深さ950網目約0.3mm使用柄グラスロッド4本継
1個
31,980税込35,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

捕虫網 ナリカランキング3位
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-245L材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×950~2450材質(網)ナイロン
1個
4,750税込5,225
当日出荷

引抜式捕虫網セット 志賀昆虫普及社ランキング4位
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット材質柄部/アルミ、網部/絹全長(mm)最大/1500、収納時/450口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)アズワン品番3-9429-01
1セット
15,980税込17,578
当日出荷

引抜式柄付捕虫網 交換用網 志賀昆虫普及社ランキング5位
1個
2,198税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

志賀昆虫普及社引抜式柄付捕虫網
柄は引抜式で移動に便利です。また捕虫網とスプリングもポケットに入る程度に折り畳むことができます。
種類絹網Φ36cm
1個
21,980税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナリカ捕虫網
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-100S材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×590~1000材質(網)ナイロン
1個
4,000税込4,400
当日出荷

ケニス捕虫網
長さの調節が可能な伸縮式の柄の捕虫網です。
柄長さ(mm)1100~1750(伸縮式)材質(柄部)スチール口径×深さ(mm)約240×400(金具付)材質(網)ナイロン製網目(mm)約2
1組(5本)
4,998税込5,498
翌日出荷

ナリカ捕虫網
種別本絹網 (捕虫網CN-307N・308N用)寸法(Φmm)300深さ(mm)約670
1個
3,490税込3,839
9日以内出荷

ナリカ捕虫網
仕様本絹網、竹柄、3本継ぎ種別CN-308N全長(mm)3000(縮形1000)寸法(Φmm)300深さ(mm)約600
1個
9,400税込10,340
13日以内出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)害獣キャッチャーアルハント
これあえあれば人も害獣も簡単に捕まえられる超大型網です。 畑や果樹園を荒らす害獣や池の落ち葉拾いなど用途はいろいろです。
本体質量(g)925伸縮範囲(mm)1300~1950
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット柄長さ(mm)680~1250材質柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本
1,998税込2,198
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋
トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
1袋
1,490税込1,639
当日出荷

柄はアルミ製でサビにくく、丈夫です。 網の周りには、破れ防止の保護カバーが付いています。
種類ナイロン網口径(Φmm)360深さ(mm)約550柄長さ(mm)1020~1850材質(柄部)アルミ(伸縮式)網目(mm)約2
1組(5本)
15,980税込17,578
翌日出荷

線径0.2mm程度で編まれたメッシュ袋なので丈夫で長持ちするタイプです。
用途ゴミ収集袋として。部品の洗浄用網袋として。濡れた商品の乾燥に。色分け用として仕様しぼりロープ付材質/仕上ポリエチレン高さ(mm)1000質量(g)160容量(L)90間口(mm)1000縦(mm)1000横(mm)1000目合い(mm)4商品タイプ本体
1枚
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
1個
989税込1,088
当日出荷

温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に質量(kg)約1.3内径(Φmm)ハンドル:30網サイズ(mm)500×320×300材質(ハンドル)アルミ材質(網)ポリエステル有効長(m)ハンドル:1.4~3.5繰り返し・詰め替え対応
1本
6,698税込7,368
当日出荷

ナリカ捕虫網
仕様本絹網、グラスロッド柄、5本継ぎ種別CN-305N全長(mm)1250(縮形350mm)寸法(Φmm)360深さ(mm)約720
1個
22,300税込24,530
4日以内出荷

小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
1個
1,898税込2,088
当日出荷

ナリカ魚網
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
付属品網破れ防止保護カバー種別FN-100S寸法(mm)【網】頭寸法/三角310、深さ250、網目2.5【柄】Φ30×590~1000(伸縮式)材質(柄部)アルミ材質(網)ナイロン
1個
3,900税込4,290
当日出荷