掛矢のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
136件の「掛矢」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大きい ハンマー」、「木杭 杭打ち」、「かけや」などの商品も取り扱っております。
八角掛矢 トンボ工業ランキング1位
頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)材質(柄部)主な用途解体作業/打ち込み作業頭部長(mm)240
1本
4,798税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

金象印 手掛矢 柄付 浅香工業ランキング2位
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。全長(mm)330材質(柄部)天然木材質(頭)天然木
1丁
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

掛矢 丸胴樫 浅香工業ランキング3位
浅香工業掛矢 丸胴樫
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)天然木材質(柄部)天然木頭部長(mm)240
1本
5,198税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

片手カケヤ 千吉ランキング4位
杭打ち作業用です。使いやすい小型タイプ。
用途カケヤ材質
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

丸型掛矢金輪入 トンボ工業ランキング5位
トンボ工業丸型掛矢金輪入
厳選された国産樫材を使用しています。頭部は割れにくいように金輪付になっています。
用途杭打ち、解体作業防災備品頭径(Φmm)150全長(mm)900トラスコ品番411-5635材質金輪:スチール、柄:国産樫質量(kg)4.7呼称150頭部長(mm)240
1丁
9,998税込10,998
当日出荷

掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
1個
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
1本
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄柄長さ(mm)900
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ)材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安心・確実に杭が打てる!農作業の頼れる1本! 防獣フェンスの設置が簡単にできます。 シャフトをガイドとして、確実に杭が打てます。 すべての面で打てます。
用途防獣フェンスの杭打ちなど全長(mm)590材質(ヘッド)S53C材質(柄部)アルミ使用温度範囲(℃)-20~50硬度HRC【ヘッド】44~50°RoHS指令(10物質対応)対応パイプ内径(Φmm)26
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。 鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木寸法(mm)170×85×500質量(kg)1.5
1個
4,598税込5,058
当日出荷

カネコ総業イタヤ 丸掛矢
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
材質樫柄柄長さ(mm)900
1個
5,998税込6,598
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)全長(mm)900材質(頭)ウレタン材質(柄部)グラスファイバー使用温度範囲(℃)-20~80
1本
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。頭径(Φmm)90全長(mm)450材質(頭)樹脂材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)160トラスコ品番836-3362
1丁
3,198税込3,518
当日出荷

厳選された国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業頭部長(mm)150全長(mm)330材質頭部:国産樫、柄:国産樫
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。頭径(Φmm)135全長(mm)900材質(頭)天然木材質(柄部)天然木質量(kg)4.42頭部長(mm)240
1丁
5,998税込6,598
翌々日出荷

厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。頭径(Φmm)120全長(mm)900材質(頭)天然木材質(柄部)天然木質量(kg)3.62頭部長(mm)240
1丁
5,998税込6,598
当日出荷

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。種類掛矢(カケヤ)頭径(Φmm)125全長(mm)900材質(頭)LLD/EVA材質(柄部)天然木頭部長(mm)245トラスコ品番382-0289質量(kg)3
1丁
4,998税込5,498
当日出荷

グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。 テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類両口ハンマー材質(頭)工具鋼材質(柄部)FG/ゴム主な用途鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
1本
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)