接地網のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
110件の「接地網」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「接地低減剤」、「接地抵抗計」、「パワーメッシュ」などの商品も取り扱っております。
接地網 HIOKI(日置電機)ランキング1位
HIOKI(日置電機)接地網
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
11,980税込13,178
当日出荷



銅 ミニ板 メッシュタイプ 光ランキング4位
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅素材のメッシュタイプです ホビーや工作、各種補修などに最適です
1枚ほか
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅金網 泰豊トレーディングランキング5位
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

優れた接地抵抗低減作用を有し、設置工事費の節減をもたらします。 使い方が非常に簡単でポリ容器などが必要ありません。 抜群の低抵抗持続性があります。接地極を腐食させません。
成分セメント及び導電性塩を主体とする無機組成物外観灰白色粉体
1袋(10kg)
5,998税込6,598
当日出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
1個
75,980税込83,578
4日以内出荷

導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
1枚
16,980税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1本ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)600×600質量(kg)6
1個
45,980税込50,578
4日以内出荷

精密測定コードセットです。
用途接地工事のA種に必要な精密測定コードセット適合機種MODEL6017, MODEL6018, KEW6022, KEW6022L, KEW6022LA, KEW6023, KEW6024PV, KEW6514BTセット内容アース測定コード(赤20m/黄10m/緑5m)、補助接地棒2本1組(縦215mm×横110mm)、コードリール(3個)、キャリングバッグ電源単3乾電池RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980税込15,378
当日出荷

主に建設工事にて接地極を設ける際に使用する製品です。
厚さ(mm)1.5寸法(mm)900×900質量(kg)12
1個
79,980税込87,978
4日以内出荷

1個
249税込274
当日出荷

高信頼性のアース棒。感電防止、電気設備の損傷防止、火災防止におすすめします。十分な強度があり、硬い土質でもしっかり打込みができます。腐食に強く、安定した接地抵抗値が保てます。リード線と接地極との接合部に十分な引張強度があります。地中への打ち込みに十分な強度を備えています。
1本
699税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

セメントとカーボンファイバー(炭素系繊維材料)を主成分とした製品で化学的、機械的、電気的に大変優れた安定性を有する接地抵抗低減剤です。 既存のケミカル系の低減剤と比較して地下水の有無に関係なく良導電性を有し、経年変化も無く、長期間(半永久的)に優れた接地抵抗低減効果が得られます。 カーボン繊維の効果による接地極面積の拡大と、サージ抵抗(雷放電などに対する抵抗)の低減にも多大な効果を発揮します。また、セメントにより強度を確保されている上、腐食防止などの効果もあり、他の製品に比べて特性が抜きんでいる製品です。
用途発電所などの電気所内の設置全般。送配電用鉄塔(鉄柱)、電柱の接地。有線、無線基地局の通信設置全般。電子機器の電磁誘電誘導防止用接地。高電圧電力機器、避雷器、電子機器の接地。避雷針、電蝕防止用電極の接地。電気抵抗値0.1Ωm外観灰白色セメント混合粉体曲げ強度(kg/cm2)20以上
1袋(10kg)
6,998税込7,698
当日出荷

導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
厚さ(μm)900材質寸法(mm)910×1000メッシュ12アズワン品番3-5147-06開口率(%)62.1目開き(μm)1670糸径(μ)450
1個
23,200税込25,520
8日以内出荷

ポゾラン反応により、高強度でち密な硬化体を形成します。そのため接地抵抗低減効果に優れ、尚且つ、この効果は長期にわたって持続します。 接地極を腐食させません。土壌を汚染せず環境に負荷を与えません。 そのまま接地溝に投入に、水を散布するだけの簡単施工です。
成分導電性炭素繊維を含有するセメント系鉱物外観灰色粉体
1箱(6kg×2袋)
10,980税込12,078
当日出荷

銅イオンの効果でナメクジなどの虫を寄せ付けない!
用途鉢底に敷き土の流出防止・害虫の侵入防止に
1パック(2枚)ほか
479税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大阪避雷針工業(OHK)接地銅板ロー付
サイズ【銅導線】2.0×13(40mm2)寸法(縦×横×厚さ)(mm)900×900×1.5
1枚
83,980税込92,378
当日出荷