接地2p30aのおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
175件の「接地2p30a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相100v 30a コンセント」、「100v 引っ掛けコンセント」、「パナソニック 200v プラグ」などの商品も取り扱っております。
引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)ランキング1位
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形寸法A(mm)97寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)16.5適合電線(mm2)5.5・8適合電線径(Φmm)2.6、3.2
1個
3,798税込4,178
当日出荷

接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社ランキング2位
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
1個
2,498税込2,748
当日出荷

AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコランキング3位
1個
3,170税込3,487
翌日出荷


接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社ランキング5位
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
1個
2,998税込3,298
当日出荷

Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地2P
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V引掛形寸法A(mm)64.5寸法B(Φmm)46寸法C(Φmm)13.5適合コードコネクタボディWA5319K適合埋込コンセントWF2315BK電線接続方式端子ネジ直締め
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
1個
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
1個ほか
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)187.5適合電線(mm2)2・3.5適合電線径(Φmm)12~16
1個ほか
5,898税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
1個ほか
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地2P 20A 250V引掛形タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ適合電線径(Φmm)11~14.5
1個
2,798税込3,078
当日出荷

種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
1個ほか
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



結線は圧着端子とメーカー独自のはさみ込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形仕様防水/○質量(g)85適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5トラスコ品番309-6076適合圧着端子2mm2:R2-4、3.5mm2:R3.5-4電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
1個
2,498税込2,748
当日出荷

1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個ほか
679税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

1セットほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)