換気扇 25cmのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
290件の「換気扇 25cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 換気扇 25cm」、「台所用換気扇」、「換気扇 250角」などの商品も取り扱っております。
一般換気扇 高須産業ランキング1位
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
1台
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリアランキング2位
1台
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)ランキング3位
インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

一般換気扇 日本電興ランキング4位
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般換気扇 Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1台
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
10,980税込12,078
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製適合場所台所電源コード(m)0.7ファンプロペラファン
1台
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ユアサ(ユアサプライムス)換気扇
スイッチシャッター連動引き紐スイッチ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
1台
3,298税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498税込9,348
当日出荷

材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
1台
7,698税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1セット
21,980税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)



1個
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

フィルター付きで清潔、お手入れもカンタン楽ラク!
用途一般・台所用材質オール樹脂製タイプフィルター付き 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
1台
3,798税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980税込14,278
当日出荷

1台
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)