- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 摘果のおすすめ人気ランキング
摘果のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新167件の「摘果」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「摘果鋏」、「ぶどう」、「収穫」などの商品も取り扱っております。
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。
用途みかん・かき・野菜等に全長(mm)180質量(g)105切断対象かき、みかん、野菜
プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長46mmのロングタイプ。
用途摘果・採収作業に仕様板金+ビニールコーティンググリップトラスコ品番752-4714材質高炭素刃物鋼色レッド質量(g)115使用目的採収作業、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6全長×刃長(mm)190×46
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
プロも愛用!デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 刃長34mmのショートタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)175刃長(mm)34仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)105使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
収穫物を傷つけにくいように刃の側面を丸く加工しています。細かく作業ができるように刃先を細かくしています。
用途果樹、野菜の収穫、摘果、摘花作業。全長(mm)170刃長(mm)35材質刃:高級炭素刃物工具鋼、柄:鋼板製、プラスチックコーティング質量(g)100使用目的収穫、摘果、摘花作業切断対象果樹、野菜
衛生的なオールステン。刃が長く細いのが特徴。
用途果樹・菜園用全長(mm)200刃長(mm)70材質ステンレス鋼替えバネA-202
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時色緑材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC長さ(mm)約480幅(mm)約380胴回り(mm)約70~130
1個
¥799税込¥879
当日出荷
刃厚(mm)2.2材質特殊鋼穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強い、ステンレス製のワイド型万能バサミです。
水回り・園芸・荷造り作業など、様々な場面での活用が可能です。
【国内調整】:組み上げ・最終調整は日本国内で行っております。
【ワイド型】:ロープやブリキなどを強力に切断するワイドタイプ。
【ギザ刃仕様】:ギザ付きで、切断対象は滑らずしっかりカットできます。
収納に便利なストッパー付。
用途水産業・料理・摘果・荷造りなどに、ロープ・網・ゴム・革・ナイロン・ブリキ・小枝・海藻類等の切断に全長(mm)約165刃渡り(mm)約50材質刃部:ステンレス/柄部:PVC切断能力(mm)軟鉄:0.5まで。ステンレス:0.4まで。銅板:0.5まで。アルミ板:1.0まで。ゴム:6.0まで。皮革:5.0まで。針金:1.2まで。銅線:1.0まで。電源コード:8.0まで。ロープ・網関連資料メーカーチラシ(2.57MB)
1丁
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
プロも愛用!摘果鋏エクストラロング、ガード付タイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 グリップガードが付いている為、手に持ったままで果実採収が可能で、効率がアップします。 刃長55mmのエクストラロングタイプ。
用途摘果や収穫など全長(mm)200刃長(mm)55仕様板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)130使用目的収穫、摘果材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498税込¥2,748
4日以内出荷
愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。全長(mm)160刃長(mm)40仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985質量(g)50表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
1丁
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
指先までぴったりフィットするので細かな作業に最適です!
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
ホコリが出にくく伸縮性のある繊維を使っているので曲げ伸ばしもラクラクです!
用途ガーデニング・果物・野菜などの摘果・選別作業
BIGMAN(ビッグマン)プラスチック足芽切鋏
優しい手触りソフトグリップ
盆栽・鉢花・野菜採取・芽摘・摘花・切り花など
薄い細身刃
狭い箇所での枝切りや摘果にも
寸法(mm)165全長(mm)165質量(g)95
1個
¥1,398税込¥1,538
3日以内出荷
間引きいらずの高能率野菜専用播種機。専用L1Rベルト(別売)で、ほうれん草、小松菜、カブなどの1粒播種が可能です。野菜播種機として細部にこだわった逸品です。
適合作物蔬菜類容量(L)0.4条数1適合ベルトL1Rベルト仕様播種間隔ギヤ調整8段階質量(kg)8.4溝切ダブルディスク型前輪(mm)Φ230×110後輪(mm)Φ180×120
1台
¥59,980税込¥65,978
翌々日出荷