撹拌子のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
619件の「撹拌子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「攪拌子取出棒」、「撹拌子 高粘度」、「撹拌子 十字」などの商品も取り扱っております。
回転子(バリューセット) アズワンランキング1位
1袋(5個)
1,139税込1,253
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


ガラス製回転子 58948シリーズ VWRランキング3位
磁石がガラスに封入されています。滑らかな表面の為、容易に洗浄する事が可能です。
耐熱温度(℃)274
1個
5,198税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハイパースターラー用 撹拌子 アズワンランキング4位
ハイパースターラー専用の撹拌子で、低粘度~超高粘度まで強力な撹拌が可能です。 高温の液体での使用が可能です。 ファンタービン型(Φ75mm)撹拌羽根が装着されています(交換可)。
適合ビーカー容量(mL)Φ80mm(500mL相当)以上スターラー対応機種HVE-S・LVE-S除く全種アズワン品番1-8988-03マグネットサマコバ磁石(3000G)×4個
1個
24,600税込27,060
当日出荷

強力撹拌子(シリンダー型) アズワンランキング5位
磁石に強力希土類を使用し、強力で安定した撹拌が行えます。
磁力約0.4Kガウス
1個
2,290税込2,519
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1袋(2個)
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フットボールのように、大きなアールがついています。丸型容器での撹拌にご使用ください。
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


実験終了後の溶液中から撹拌子を取出す時に使います。棒の一端に強力磁石が内蔵されており、磁石が溶液にじかに触れることはありません。
TGK品番198-19-06-01
1個
3,598税込3,958
当日出荷


Thermo Scientific Nalgeneフロート撹拌子
低速回転用の撹拌子は細胞の破壊を最小限に止めることができます。簡単に分離して洗浄することができます。ブラケットは圧縮して小さな口径にはめ込むことができます(最小適合性)。
マグネットAlnicoV
1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
1台
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガラス製のためPTFE撹拌子のような摩擦によるコンタミがありません。
材質硼珪酸ガラス製、アルコニ磁石使用
1袋(4個)
5,498税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性・非粘着性・低摩擦性・耐候性・高周波特性など、化学的に安定したフッ素樹脂PTFEの回転子(撹拌子)です。
用途スターラーを使って溶液の撹拌使用温度(℃)-200~+250
1個
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)




サンプラテックPTFE撹拌子
撹拌子のスタンダードタイプです。
用途溶液の撹拌用。適合機種マグネット式かくはん機
1袋(10個)
2,388税込2,627
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)