撹拌機のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
946件の「撹拌機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 撹拌」、「卓上撹拌機」、「コンクリートハンドミキサー」などの商品も取り扱っております。
カクハン機 マキタランキング1位
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
1台
20,980税込23,078
当日出荷

ミキサースチール製 モノタロウランキング2位
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
889税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

パワーミキサー APM851 京セラインダストリアルツールズランキング3位
京セラインダストリアルツールズパワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)質量(kg)1.9電流(A)6.5電源(V)単相100消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])850寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])850定格電流(A)6.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153絶縁方式二重絶縁保証期間1年スクリュー径(Φmm)150取扱説明書(0.85MB)
1台
21,980税込24,178
当日出荷

可搬型かくはん機(PSE対応)サタケポータブルミキサー 佐竹化学機械工業ランキング4位
目的に応じて簡単に着脱可能なクランプ取り付けかくはん機で、電気用品安全法(PSE)対応機です。PSE対応かくはん機は、電動機に過負荷保護装置を装備しており、電動機のオーバーロードなどによる焼損から保護されます。また電源スイッチおよびプラグ付電源コードが標準でセットされており、アース付コンセントに接続すればすぐにかくはん機の稼動が行えます。
用途食品工業:クリーム、チョコレート、牛乳、ソース、マヨネーズ、ドレッシング、果汁、ケチャップ、コーヒー、調味料、食塩、砂糖、小麦粉、その他。油脂工業:動植物油、バター、ラード、ヘット、マーガリン、潤滑油、その他。薬品工業:乳液、石鹸、各種医薬品、化粧品、その他。塗料工業:インキ、ペイント、溶剤、その他。大気汚染防止:石炭、苛性ソーダ、硫酸、炭酸カルシウム、その他。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360最大撹拌容量(L)中粘度650最大撹拌容量(L)低粘度1500羽根径(Φmm)270出力(kW)0.2電源(V)単相100材質接液部/ステンレス(SUS304)質量(kg)15軸長(mm)1000トラスコ品番459-4428対応材質食品全般、油脂全般、薬品全般、塗料全般電源コード(m)3
1台
119,800税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4
1台
79,980税込87,978
当日出荷

1個
81,980税込90,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


アズワンエアー撹拌機
仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き段数1シャフトΦ12×470mm出力0.36(HP)(0.28kW)羽根(Φmm)Φ100空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ホース径(Φmm)6.5ホース継手PT1/4最大トルク15.7(J)(1.6kg・m)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)最大空費(m3/min)0.35
1台
119,000税込130,900
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デジタル表示ですので回転数が一目で分かります。 オーバーロードを検出して自動ストップする安全機能付きです。 回転の開始速度が滑らかですので、サンプルがこぼれにくいです。
回転数(min-1[r.p.m])50~2200電源(V)AC100~240(50/60Hz)仕様(オーバーロード表示)LEDライト材質本体/PP(ポリプロピレン)、天板/アルミニウム寸法(mm)83×220×186質量(kg)2.8表示LEDモーターブラシレスモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)表示精度(速度)±3rpm回転制御マイコン制御式防塵防水性能IP42適合シャフト径(Φmm)0.5~10
1台
72,980税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
22,980税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


塗料用のかくはん機です。
用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6818質量(kg)4.6粘度範囲(mPa・s)(使用可能)1以下エアー取付口G1/4
1台
89,980税込98,978
翌々日出荷

騒音が少なく、安全に設計された小型、軽量、密閉タイプです。 フィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転速度を維持できます。 スムーズスタート機能採用により撹拌による溶液のもれを防ぐことができます。
電源AC100V・50/60Hzシャフト径(Φmm)8Φ×300羽根(Φmm)(3枚羽根)45モーター(W)DC60大きさベース/400×400×95mm 支柱25.4Φ×800mm回転制御フィードバックコントロールチャック径(Φmm)1~10
1個
69,980税込76,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


スパイラルブレードで効率よく塗料を撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。インパクトドライバーに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。インパクトドライバーの6.35六角軸に直接取付できます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種インパクトドライバー寸法(mm)300、ブレード:60チャック寸法(mm)(インパクトドライバーチャック)10、13ブレードスクリュー型ダブルブレード
1個
939税込1,033
当日出荷

攪拌中の粘度測定が可能で、簡易プログラミング機能を搭載しています。取り外し可能な操作パネル
仕様撹拌羽根 トルク、粘度測定機能付き寸法(mm)サイズ:羽根径/Φ100mm、シャフト径/Φ8mm、シャフト長/540mm質量(kg)0.181電源(V)AC100 50/60Hz粘度範囲(mPa・s)(最大)100000温度測定範囲(℃)-10~+350回転数(範囲) 0~400rpm/0~800rpmアズワン品番4-2399-01最大トルク0~400rpm/200Nm、0~2000rpm/40Nm処理量(L)(最大、対H2O)100
1本
33,980税込37,378
翌々日出荷

1本
2,980税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


回転制御が可能なため、希釈・溶解・反応・ラボ用等、多目的に使用できます。
容量(L)20アズワン品番3-3444-01
1個
293,000税込322,300
21日以内出荷