撹拌翼のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
146件の「撹拌翼」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「撹拌羽根」、「スパイラル 撹拌」、「高粘度 攪拌」などの商品も取り扱っております。
攪拌翼 先端用かい十字R SUS316製 TGK(東京硝子器械)ランキング1位
先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-04スペース逆ねじり翼(L)も用意しています。品名かい十字R
1個
999税込1,099
3日以内出荷

高効率多機能撹拌翼 フルゾーン (R) テスト翼 神鋼環境ソリューションランキング2位
2本のワイドパネル翼を上下にクロス配置することにより、広い粘度範囲で効率よい均一混合を可能にする撹拌翼です。従来翼に比べて高効率(省エネルギー)な撹拌が可能です。固液、液液撹拌においても優れた撹拌性能を発揮します。優れた伝熱性能を有し、晶析工程にも適しています。優れた表面ガス吸収性能により水添反応等にも対応します。
材質SUS304(バフ#320ツヤナシ表面仕上げ)全長(mm)500シャフト径(Φmm)8
1個
49,980税込54,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)




先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。
TGK品番386-63-04-05品名タービン
1個
1,990税込2,189
3日以内出荷

タンジェント型の水流。周辺部、刃縁で高いせん断率が発生。容器壁面への沈殿は最小限です。低回転数で使用。ポリマー反応、液体内の高ミネラル成分の均一分散。中、及び高粘度の流体の撹拌に最適です。
材質ステンレス(SUS316L)
1個
66,980税込73,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スタンダードな撹拌羽根。試料は上から下方向に吸引されます。せん断力は局地的に発生。容器内で軸方向に流れを発生させます。中、及び高回転数で使用。
材質ステンレス(SUS316L)羽根枚数4
1個
27,980税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

羽根は、耐薬品性のPP製で、PVC被覆された鋼製の棒に取付けられています。
品番428直径(Φmm)8長さ(mm)350羽根形状プロペラ状羽根高(mm)15羽根幅(mm)39TGK品番198-19-63-01アズワン品番1-9960-01
1個
4,298税込4,728
当日出荷

SIBATA(柴田科学)撹拌羽根セット M型用
撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 汎用的な液体の撹拌に用いられています。
用途M-102/103/104型用翼径(mm)(F-40)Φ40、(P-60)Φ60、(DF-70)Φ70、(T-80)Φ80
1セット
2,498税込2,748
当日出荷

・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。 ・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。 ・汎用的な液体の撹拌に用いられています。 ・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。 ・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用材質ステンレス(SUS316)
1個
1,298税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)




1本
17,400税込19,140
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
材質ステンレス(SUS316L)寸法(mm)Φ50×350シャフト径(Φmm)8
1個
63,980税込70,378
6日以内出荷

プロペラ(撹拌翼)とシャフトを組み合わせ、各種の撹拌器で広く使用できます。
穴径(Φmm)8
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

タンジェント型の水流。乱流は少なく、高い熱交換率で、製品をやさしく扱います。低、及び中回転数で使用。
シャフト長さ(mm)550最大回転数(min-1[r.p.m])800材質ステンレス(SUS316L)
1個
33,980税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

撹拌効果を増したい時に適しています。 羽根はねじ締めにより着脱が容易です。
付属品締め付用スパナ材質PTFE羽根角度45羽根径(Φmm)140
1個
56,900税込62,590
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
5,820税込6,402
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)