救命のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
470件の「救命」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「救命胴衣」、「救急」、「人工呼吸」などの商品も取り扱っております。
蓄光用マーカー サクラクレパスランキング1位
サクラクレパス蓄光用マーカー
光源を蓄光し暗所で発光します。(光源により、発光時間は異なります)。蛍光灯光を20分間当てて、おおよそ90分~120分視認可能です。耐光性と耐熱性に優れています。
用途金属・ゴム・プラスチックなどへのマーキングに。水周りなどの濡れた面へのマーキングに。停電時に作業する際の作業着へのマーキングに。誘導標識、避難用具、救命器具、消火器、排煙装置等、非常用器具へのマーキングに。トラスコ品番147-5840材質キャップおよび本体:PP、受け皿・回転軸:POM蓄光(黄緑)明るさ(Lx)200(廊下や階段での明るさ)適合温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098税込1,208
当日出荷

GM6006 コンパクトエアフローター がまかつ Gamakatsuランキング2位
コンパクト設計で、着用感をアップしました。コンパクトですが、基本性能(浮力、浮遊性能、落水後の膨張)はこれまでのタイプと同様です。摩擦に強いコーデュラ生地を採用しました。落水時には水を感知して膨張します。また、手動用作動策を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。インジケーターがグリーンであれば、使用可能。ボビン(スプール)が使用済み又は、正しく装着されていない場合はインジケーターがレッドに変わります。ボビン(スプール)の装着状態、使用状態が一目で確認できます。7.5kg以上/24時間以上(初期浮力約9kg)、炭酸ガスボンベ16g。※インジケーターの色にかかわらず別途ボンベの確認は必要です。国土交通省型式承認小型船舶用救命胴衣Type Aを取得、常時着用、省令改正にも対応しています。エアベスト・エアフローターについて。小型船舶用救命胴衣です。小型船舶安全規則に従ってご使用ください。充気装置を作動させた場合は、再使用しないでください。一度膨脹させると、炭酸ガスボンベ内のガスがなくなり再使用できません。この場合、最寄りの販売店で専用のボンベキットを購入し、交換してからご使用ください。着用前に気室を傷つける恐れのある物、突起物、鋭利な物(ブローチ・ボールペン・安全ピン)などは衣服から取り外してください。気室を傷つけ、使用できなくなる恐れがあります。急流・パーソナルウォータークラフト、水上スキー、小型ヨット(3人乗り以下)など、着用者が常に濡れている状態や、高速をともなう活動では使用しないでください。膨脹した状態で飛び込まないでください。やむを得ず飛び込む時は、着用したまま製品を抱きかかえるようにして飛び込んでください。取り扱い時は火気厳禁にしてください。気室は、ナイロン生地で作られているので火気に近づけると、穴が開いて小型船舶用救命胴衣として機能しなくなります。絶対に改造しないでください。小型船舶用救命胴衣としての機能を失う恐れがあるほか、国土交通省の型式承認品として認められなくなる場合があります。
材質〈本体〉ナイロン100% P.V.C 〈気室〉ナイロン100% ポリウレタンコーティング質量(kg)約0.48サイズフリー
1個
33,980税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DF-2724JM インフレータブルアラートライフジャケット(ウエストタイプ自動・手動膨脹式) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ランキング3位
万が一の落水時に自動検知・自動通報機能が備わった膨張式ライフジャケットが新登場 桜マークTYPE-A。「浮かせる救命具」から「浮かせて知らせる救命具」へ。不慮の落水時、自動的に事故の発生を知らせより安全・安心をコンセプトとして開発したライフジャケット。たくさんのご要望を頂戴した腰巻き式ライフジャケットへ初搭載。小型船舶用救命胴衣TYPE-A取得。落水時、自動検知・自動通報機能『JM-Safety』を搭載。スマートフォンを海面から浮かす浮力付きネックストラップケースを標準装備。腰回りにしっかりフィットするオリジナル立体裁断設計。両サイドにDリングを付けることで、色々アクセサリーパーツの取り付けが可能。膨脹時にはO字型の気室が飛び出し、安定した浮遊姿勢が取れる。装着時の厚みは約5cmで船縁をスムーズに歩くことができる。ハルキロバート社カット装置搭載。16HR-6F充気装置。
仕様気室:ナイロン100%質量(kg)約0.7浮力(kg)7.5/24時間以上材質(表地)ナイロン100%材質(メッシュ)ポリエステル100%
1個
35,980税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

救命浮輪 大型船舶用 日本救命器具ランキング4位
材質浮力:独立気泡発泡ウレタン厚さ(mm)115内径(Φmm)460外径(Φmm)760高さ(m)投下:50
1個
23,980税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

The・Buds ザ・バッツ JACKSONランキング5位
【シリコン製の万能マルチホルダー】特徴的な6個の球体はロッドやタオルなどをノールックで簡単にホールドできるので、ルアーチェンジやタオルで手を拭く際に両手を使いたいときに便利です。また、球体の上面に設けられたスリット(切れ込み)は、ボートやカヤック、SUPでのポイント移動時において、仕掛けや釣り糸を仮止めしておくこともできます。設置方法は車のボディ、船の側面などツルツルしている場所なら吸盤で固定できるので、お好みの場所に、マルチホルダーとしてセット可能です。吸盤は、付属しているカラビナに替える事でライフジャケットなどにも取り付けができます。また、サップやカヤックなどの艇本体に設置すれば、パドルフィッシングで頻発するタックル落下を防止できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58x28x30
1個
1,198税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。
用途救命浮環厚さ(mm)84質量(kg)2.9直径(Φmm)773内径(Φmm)425型式承認番号4770浮力(kg)24.5高さ(m)投下試験:50
1着
31,980税込35,178
5日以内出荷

定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ胴囲(cm)120まで型式承認番号第3670号適応体重(kg)90まで各種認証桜マーク
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイックオープン仕様の救命処置用小型バッグです。
材質ポリエステル寸法(mm)100×210×200質量(kg)0.53、最大収容:4レッド容量(L)4.2アズワン品番65-3907-61
1個
11,980税込13,178
6日以内出荷

1台
179,800税込197,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オオサキメディカル救急セット(11点入り)
オオサキメディカルがお客様の声を反映させた救急セットです。仕事場にあれば便利な内容になっています。内容物も11点あり充実しています。
用途応急処置に必要な衛生用品を取り揃えました。工事現場やオフィスの備蓄にお勧めです。セット内容脱脂綿×1・滅菌ガーゼ(12枚)×1・三角巾×1・防水パッド×1・サージカルテープ×1・伸縮包帯×1・ネット包帯×1・絆創膏(10枚)×1・ハサミ×1・消毒液×1・ピンセット×1
1個ほか
4,398税込4,838
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バッグ内側には面ファスナーで動かせる仕切板があり、自由にカスタマイズできます。手提げ・ショルダーの2WAYタイプです。最小限の救急資器材の収納に適した軽量型コンパクトショルダーバッグです。EM13.006(品番7-4474-01)のターポリン素材版です。防水性があります。
仕様●材質:ターポリン●色:レッド●寸法:380×270×420mm●容量:43.09L●重量:1.22kg●最大収容重量:15kgアズワン品番65-3907-66
1個
33,980税込37,378
8日以内出荷

非常時に役立つ10点セット。止血→保護に適したセット内容です。家庭でのケガや災害時の処置もコレでOK。
セット内容応急手当の方法、伸縮包帯、滅菌ガーゼ6枚、綿棒50本、救急絆10枚、三角巾、綿球、サージカルテープ、衛生はさみ、毛抜き質量(g)630寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×190×125材質(ケース)ポリ塩化ビニルアズワン品番3-4664-01
1セット(10点)
2,998税込3,298
当日出荷

フリッツメディコ両頭筋鈎セット
BS シリーズは米国企画商品です。感染症や救命救急に使用する完全なディスポーザブル商品です。価格を抑えるためにミラー仕上げを基本仕様として採用しています。
規格20cmアズワン品番68-7164-12
1式
3,698税込4,068
6日以内出荷

小型船舶用救命浮環、大きいサイズモデル
用途ゴルフ場の池、臨海施設、海洋土木現場浮力(kg)約13.1仕様国土交通省型式承認品質量(g)約880外径(mm)550内径(mm)300
1個
7,998税込8,798
当日出荷

フリッツメディコアングル外科剪刀
BS シリーズは米国企画商品です。感染症や救命救急に使用する完全なディスポーザブル商品です。価格を抑えるためにミラー仕上げを基本仕様として採用しています。
規格18cmアズワン品番68-7163-75
1本
2,298税込2,528
6日以内出荷

ボウエキ(BOUEKI)救急セット巾着タイプ
救急セット巾着タイプは、災害時の備えに最適な応急処置に役立つ救急用品セットです。
用途災害時の避難用に。セット内容ホームガーゼ×1・スノーカット×1・簡易救急セット(ハサミ・ピンセット・絆創膏・綿棒)×1・スノータイM×1・清拭綿3P×1・赤巾着×1サイズ(mm)約240×170
1セット
4,798税込5,278
4日以内出荷

浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
1個
12,100税込13,310
当日出荷

国土交通省の新型式承認適合品。インジケーター機能付ガス充填装置。洗濯できる取外し可能な保護カバー。調節可能な背面ベルトでズリ上がりを予防。左右に調整環のある腰ベルト。TYPE-A
浮力(kg)約10仕様膨張式:水感知機能・手動付属品炭酸ガスボンベ・カートリッジ材質(保護カバー)ナイロン、(気室)ナイロン 片面ポリウレタン引布、(ベルト)ポリプロピレン質量(g)約640型式承認番号国土交通省型式承認番号 第5336号適合ボンベ17g炭酸ガスボンベRoHS指令(10物質対応)対応
1着
33,980税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

浮環用救命索です。水に浮き、キンク(ねじれ)しません。
用途航海中の船舶で、動揺が激しいときの歩行を助けたり、大波にさらわれるのを防いだりするため、甲板上に縦横に張り渡すロープです。材質ポリエチレン製ブレイドロープオレンジ寸法(mm×m)Φ8×30
1本
13,980税込15,378
当日出荷