旗固定のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
176件の「旗固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり 固定」、「旗 金具」、「ヒモ固定」などの商品も取り扱っております。
フラッグキーパー モノタロウランキング1位
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980税込12,078
当日出荷

風ストッパー (風太郎) 5組入 友屋ランキング2位
1袋(5組)
399税込439
当日出荷

のぼり用パッチン ジャストコーポレーションランキング3位
のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。 外径Φ22mm用
材質プラスチック
1セット(10個)
249税込274
当日出荷

フラッグホルダー(上段用) ユニットランキング4位
風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クリート ユニットランキング5位
ユニットクリート
旗ロープを固定するクリート金具です。
材質仕様ユニットクリートトラスコ品番739-4128長さ(mm)【クリート】79
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷

風対策商品。調節式固定ベルト/1ケ (支柱上部をアンカーや重量物等に繋ぐ時に使用します。) 。
TKG品番9-1030-0701
1個
1,798税込1,978
4日以内出荷

ジャストコーポレーション旗竿固定ストッパー
旗竿固定ストッパーを、穴直径 Φ32mmのぼりスタンドに差し込み、標準のぼり用ポール(Φ22mm)をストッパーに差し込めばしっかり固定ができます。
材質パイプ:スチールメッキ、ストッパーノブ:ABS、ストッパーホルダー:ナイロンサイズ(cm)23.6外径×内径(Φmm)ストッパー:40×26外管径(Φmm)31.8
1本
759税込835
当日出荷


旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質樹脂製仕様3mポール用質量(g)32適合ポール外径(Φmm)22日本緑十字社品番255118
1セット(5個)
819税込901
当日出荷

アンカーや立て台不要、単管にのぼり旗を立てる時に役立ちます。挟んで差し込むだけでしっかり固定、短い施工の時間で設置ができます。単管にのぼり旗を立てた時のグラグラがなくなり、風が吹いても動きません。
用途のぼりの単管設置のぐらつき緩和に。のぼりの単管設置に。長さ(mm)100穴径(Φmm)【竿用】直径20直径(mm)上部:45、下部:38
1個
2,198税込2,418
4日以内出荷

1袋(10個)
7,698税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980税込13,178
当日出荷

ユニット旗 取付用品
風がなくても、旗がピンと張れます。 48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用材質鉄/ユニクロメッキ付属品旗下部固定用金具大きさ
1個
8,798税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30質量(kg)約20材質(本体)コンクリートサイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )材質(パイプ)塩ビ
1個
1,598税込1,758
6日以内出荷

簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止します。
材質ABS寸法(mm)クリップ/L50、ストッパー/L15サイズ
1パック(1組)
259税込285
当日出荷

のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用適合ポール外径(Φmm)22メーカー商品コード007279290
1個
138税込152
当日出荷

ジャストコーポレーションのぼりストッパ
のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

社旗・安全旗等が風がなくても、雨天でも垂れずにハッキリ見えます。
材質スチール
1台
12,980税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)