- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- 旗立てのおすすめ人気ランキング
旗立てのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新149件の「旗立て」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗立台」、「旗立てブロック」、「国旗立て」などの商品も取り扱っております。
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30質量(kg)約20材質(本体)コンクリートサイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷
1セット(3個)
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
1台
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)8色白適合ポール外径(Φmm)19~23材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1高さ(mm)265内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6縦(mm)350横(mm)350関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
タンク容量(L)16適合ポール外径(Φmm)22~25仕様注水式、差込口ねじ式材質ポリエチレン・ポリプロピレン質量(kg)1.2高さ(mm)300内寸法(mm)(差込筒口)Φ25縦(mm)400横(mm)400
1台
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
最大3mまで伸縮可能です!
ネジ式ストッパーで約1.6~3mまで上部パイプの高さを調節できます。
焼却しても有毒ガスが発生しない樹脂を使用しています。
直径(Φmm)(上部パイプ)19、(下部パイプ)22、(下キャップ)25長さ(mm)1600~3000材質スチール(オレフィン系樹脂被覆鋼管)他横棒(mm)840
定番の注水式ポール台!
用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)16色白適合ポール外径(Φmm)22~25材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.2高さ(mm)300内寸法(mm)(差込筒口)Φ34縦(mm)400横(mm)400
1台
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
1個
¥869税込¥956
当日出荷
足もとのすっきりとしたのぼり旗スタンドを立てることができます。サビに強く、雨水がたまらない筒抜け構造をしています。
Φ25までの旗竿に適合します。
風に自然になびきながらのぼり旗の巻き付きを防止する「エバーGウェイト」と、旗竿のガタつきを防ぐ「旗竿ガタつき防止ジョイント」が付いています。
のぼり旗スタンドは溶融亜鉛めっき、エバーGウェイトはユニクロめっき仕上です。
セット内容くい丸31.8×600L、のぼり旗スタンド、エバーGウェイト、旗竿ガタつき防止ジョイント適合パイプ径(Φmm)31.8
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
1セット
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
1本
¥4,498税込¥4,948
3日以内出荷
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)295内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
自動車のタイヤでプレートを踏む事でポール台を固定できます。
用途のぼり用ポールの土台に。色白適合ポール外径(Φmm)25材質スチール質量(kg)1.6高さ(mm)450縦(mm)120横(mm)450
1台
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
日本緑十字社のぼり立て台(注水型)
ポール差し込み口が杭式になりました。
ポールを差し込んでネジを回すだけ。簡単にしっかりと固定できます。
材質ポリエチレン寸法(mm)400角×全高320質量(kg)1・(満水時)18.4
1台
¥2,398税込¥2,638
5日以内出荷
タイヤ乗せタイプ・補強付き
のぼり旗など用に
材質スチール寸法(mm)約120×450×450穴径(Φmm)約31色グレー
強風に耐える!
強い鋼でノボリを守ります。
錆に強いステンレス使用なので美しい光沢が長続きします。
【てんとうむし】みたいなキュートなデザイン。
材質PE、ABS樹脂質量(kg)1.0タンク容量(L)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×260適合ポール外径(Φmm)22
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷