- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- 日立 FDL27EX-Lのおすすめ人気ランキング
日立 FDL27EX-Lのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新90件の「日立 FDL27EX-L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FDL27」、「FDL27EX」、「点灯管」などの商品も取り扱っております。
光色
昼白色
長さ(mm)
114
口金
GX10q-2
定格ランプ電力(W)
13
バルブ径(Φmm)
16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)
>80
平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光灯
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)
20000
電球の種類
蛍光灯
光色
電球色
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
直径(mm)
12
電球の種類
蛍光ランプ
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX10Q
形状
ダブル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
80以上
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
ツイン
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)
6000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL
電球の種類
コンパクト蛍光灯
光色
ナチュラル色
種別
36WFPL形
形状
シングル
口金
GY10q-6
定格ランプ電力(W)
36
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
光色
ナチュラル色
種別
27形
長さ(mm)
245
質量(g)
106
口金
GY10q-4
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1855
定格寿命(時間)
7500
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
4本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。 これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
用途レストラン・スーパー等の店舗照明、その他商業施設全般のダウンライト
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
色
ホワイト
定格寿命(時間)
6000
ガラス色
ホワイト
演色指数(Ra)
80
電球の種類
コンパクト蛍光灯
事務所、オフィスなどの照明に。
形状
パラレル
径(Φmm)
【ガラス管】16.7
定格寿命(時間)
6000
電球の種類
コンパクト 蛍光灯
光色
ナチュラル色(3波長形昼白色)
適合
【点灯管】FG-4PL
種別
36形
長さ(mm)
244
形状
パラレル
質量(g)
190
管径(Φmm)
【ガラス】20
口金
GX10q-6
全光束(Lm)
2900
定格寿命(時間)
7500
定格ランプ電力(W)
36
定格ランプ電流(A)
0.435
電球の種類
ツイン蛍光灯
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
種別
40W形
電球の種類
蛍光ランプ
点灯形
ラピッドスタート形
定格ランプ電力(W)
40
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
電球の種類
コンパクト蛍光灯
種別
42形
口金
GX24q-4
消費電力(W)
42
本体質量(g)
約81
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約49×168×45
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
定格寿命(時間)
10000
ガラス色
ホワイト
Ra
80
調光の可否
なし
全光束(Lm)
3200
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)
>80
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
コンパクトなフィラメントによる高い発光効率。新設計ミラーとの組み合わせで高品質な光を実現。ミラー付ハロゲンランプ。約23%~25%の省電力、約1.3倍の高照度化を実現(メーカー従来品比)。シュミレーションを重ねた新ミラーにより、配光を最適化。UVカットバブルを採用、従来品よりさらに50%の紫外線をカット。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格電圧(V)
110
全長(mm)
62
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
50