日立 wf-4ahのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
101件の「日立 wf-4ah」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天ロールビス」、「連結 ビス 打ち 機」、「ロールビス フレキ」などの商品も取り扱っております。

ロール連結ねじ KNフジニッテイランキング2位
大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
頭部径(Φmm)8.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×20巻)ほか
3,598税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ターボドライバ用連結ねじ MAX(マックス)[事務用品・工具]ランキング3位
木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用頭部径(Φmm)8.2径(Φmm)3.8
1箱(100本×20巻)
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ロール連結ビス白 若井産業ランキング4位
ホワイトコーティングで、ねじ頭が目立ちにくい。環境にやさしいクロムフリー品。
用途化粧石こうボード。頭径(mm)8ねじ径(mm)3.9
1箱(100本×20巻)
6,398税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

石膏ボードビス TRUSCOランキング5位
保持力、釘の5倍。梨地頭採用。ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8頭径(mm)8.2
1パック(120本)ほか
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
1箱(100本×20巻)
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

KNフジニッテイロール連結ねじ
大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
頭部径(Φmm)8.1線径(Φmm)3.8ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9材質アルミキルド鋼ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ
1箱(100本×40巻)ほか
7,598税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
1箱(2000本)ほか
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.8表面処理ラスパート頭部梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

BXカネシンDTSNねじ
国土交通省告示1541号対応品です。木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。準耐火建築物等に適したねじです。色分けにより施工後に長さの判別ができます。クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。
用途せっこうボードと下地との緊結に使用します。表面処理プロイズ処理JIS規格JIS B 1125適合品
1箱(20巻)
5,898税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ
ねじ径(Φmm)4ねじ長さ(mm)25~41連結数100本(1連)回転数(min-1[r.p.m])6000電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)470コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408周波数(Hz)50/60仕様二重絶縁、正逆転両用付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック質量(kg)1.9長さ(mm)333幅(mm)83高さ(mm)247
1台
35,980税込39,578
3日以内出荷


用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(400本×10巻)ほか
2,798税込3,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)