- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 曲面鏡のおすすめ人気ランキング
曲面鏡のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新149件の「曲面鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「曲面ミラー」、「コミー FFミラー」、「湾曲ミラー」などの商品も取り扱っております。
乗り残し、挟み込み防止に!安全な運行と昇降回数の減少により省エネや経費削減にも役立つ画期的なミラーです。3つのタイプがあり、ミラーを取付ける三方枠の角度によってことなります。三方枠の左右共通でご使用できます。
用途乗り残し・挟み込み防止に、後方の確認に、スキマの確認に。型式角型材質/仕上特殊プラスチック/UVハードコート仕上げ取付付属の強力両面テープで接着質量(g)69ミラー寸法(mm)205×145×2.0像の大きさ(曲面R)180相当使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
T字路の衝突防止に。
型式ハーフドーム仕様取付位置:壁付属品フレーム、4×25トラスタッピングビス1本厚さ(mm)2(ミラー)使用場所室内専用RoHS指令(10物質対応)対応
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤質量(g)140寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤板厚(mm)約1.5視野角約100度(可視範囲おおよそ30m)寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999税込¥1,099
当日出荷
型式角型付属品取付金具材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
ハッキリ、大きく見える。
取り付けワンタッチ!
角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認
店舗内の防犯
倉庫、通路の安全確認寸法(mm)160×195
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。浮遊感覚のシンプルデザイン
。360°のマルチビジョン
用途天井付け用型式ドーム型取付け方法ビス止め式材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用材質ポリカーボネイト厚さ(mm)約0.5仕様粘着剤付き粘着剤アクリル系
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
夜間の視界も明るく見やすい。スモークガラスやプライバシーガラスにも最適な高反射鏡。便利なチケットクリップ付。万一、鏡が割れても破片の飛び散りにくい飛散防止加工。ミラーにかぶせるだけの簡単取付け
ミラー形状曲面鏡
エーモンガレージミラー
耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
T字路に最適です。180度以上の視野を得られ衝突防止に役立ちます。
用途T字路などでの衝突防止や気くばりに。型式ハーフドーム仕様室内専用、ビス止めトラスコ品番395-3866幅(mm)1040質量(kg)2.9高さ(mm)540像の大きさ(曲面R)634
1台
¥39,980税込¥43,978
当日出荷
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 。倉庫内の衝突防止型式楕円仕様室内専用付属品化粧ねじ×1。ワッシャー×1トラスコ品番352-7166質量(g)278タイプマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)290×150材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
1個
¥8,898税込¥9,788
当日出荷
専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。
磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
型式丸型仕様マグネットタイプ、屋内外両用付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)トラスコ品番305-7071寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。
T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品ネジ3個付形式ハーフドーム取付場所壁材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチールミラー形状1/4球使用場所室内専用
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。厚さ(mm)0.5材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ仕様粘着テープ付き粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
エレベータ前柱にワンタッチ取り付け!!
厚さは超薄型の2.1mmになりました。(従来品2.7mm)
質量は超軽量の約40gに。(従来品60g)
世界初のFFミラーは、ボーイング・エアバスの最新鋭旅客機にも装備されています。
用途室内専用型式角型高さ(mm)205厚さ(mm)2.1仕様強力両面テープで貼付像の大きさ(曲面R)小(180R相当)
従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました!
また環境負荷も軽減。
ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応