朝礼台のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
94件の「朝礼台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステージ台」、「お立ち台」、「折りたたみステージ」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式アルミ製 朝礼台 パックス工業ランキング1位
5分でできる簡単組立。折りたたみ式で収納場所もとりません。 アルミ製なのに耐荷重強度も抜群です。 折りたたみ式なのでコンパクトに収納できます。
材質(本体)アルミニウム、(天板)アルミニウム、(コーナー部材)PVC
1台
109,800税込120,780
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ朝礼台 DR 長谷川工業ランキング2位
長谷川工業アルミ朝礼台 DR
安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)【本体】450 / 【タラップ】150材質アルミ/アルマイトカラーアイボリーホワイト、【踊り場のみ】ベージュ
1台
269,800税込296,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

朝礼台 つくし工房ランキング3位
つくし工房朝礼台
スチールにプラスチックを被覆したパイプを使用しているため錆に強く、軽くて丈夫。 ジョイント部分を組み合わせるだけで完成。
1台ほか
25,980税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折りたたみステージ 河淳ランキング4位
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。 タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。 簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
1個
9,598税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

作業台 CSBC アルインコランキング5位
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
1台ほか
29,980税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

山積み陳列で量感が出せるステージです。 スチール製なので丈夫で長持ちです。
セット内容腰板×2、腰板×2、天板×1、柱×4、補強アングル×4、ステージ補強×1材質/仕上スチール/焼付塗装ホワイト耐荷重(kg)1000(キャスター使用時300)
1台
23,900税込26,290
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

アルミ製のため非常に軽く、設置・移動が簡単にできる作業用踏台です。 筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができます。 ネオプレンゴム製アジャスター付き(調整量30mm)のため、フラットな床面を確保します。耐水・耐油性にも優れています。 短手方向に連結して使用することができるため、組み立て作業ラインの床用に最適です。
用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配管・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミ合金(床材アルミ縞板)、アジャスタ:ネオブレンゴム段数1設置寸法・奥行(mm)600天板寸法・幅(mm)600
1台
69,980税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ピカコーポレイション朝礼台 MG型
支柱角部を丸くし、安全性に配慮した朝礼台です。 階段は幅広でのぼりやすい仕様です。 各ベースにはアンカー用穴(Φ12)付き。 用途に合わせ天板サイズ違いで2タイプご用意しております。 最大使用質量450kg(階段部分は最大使用質量150kgです)
用途学校・オフィスで使用する朝礼台・お立ち台として。イベント現場にも最適です。天場(天板)高さ(m)0.8段数3最大荷重(kg)450寸法D(mm)1848踏ざん間隔(mm)270
1台
499,800税込549,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

3段ステップのオールアルミ製号令台です。
用途朝礼や集会字の号令台に寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)200×80×100段数3
1台
369,800税込406,780
40日以内出荷

三和体育製販号令台RR
3段ステップのオールアルミ製号令台です。
用途朝礼や集会字の号令台に寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)187×80×127段数3
1台
209,800税込230,780
40日以内出荷

アルミ製なので錆びにくい。 折りたたみ式で収納場所もとりません。 第三者機関にて耐荷重試験済みだから安心。
長さ(mm)850(走行面)サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×600×400アズワン品番63-1220-50
1台
119,800税込131,780
10日以内出荷

頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
1台
16,980税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
1台ほか
24,980税込27,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

アルインコ作業台
効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)200材質(本体)アルミ材質アルミ段数1設置寸法・奥行(mm)615天板寸法・幅(mm)600
1台ほか
23,980税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

三和体育製販アルミ号令台S
全溶接ガッチリタイプの多目的台。
仕様脚ゴム付材質脚部 38mm肉厚アルミパイプ質量(kg)7.5タイプ屋内外兼用、一体溶接タイプ材質(天板)アルミ縞板寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×36.5
1台
46,980税込51,678
20日以内出荷

アルミ部分にはソフトなカラーアルマイト仕上。 安全に昇降できるように滑り止めライン入りで幅広設計です。 踊場は滑り止め加工を施しています。 天板四隅には安全な樹脂製コーナーカバーを装着しています。
最大積載量(kg)(本体)450、(ステップ)150
1台
189,800税込208,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

底面にも筋交いが入っているため安定性に優れ、様々な用途で活躍するアルミ製作業台です。 オールアルマイト仕上げで強く美しい外観を保ちます。 手すりやアジャスター・キャスター等、豊富なオプションを使用いただけます。 滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能です。
用途工場や倉庫内でのピッキング作業・機械回りでのメンテナンス作業・トラック荷役作業・荷台への昇降・物流現場でのアクセス用階段などに。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金
1台
25,980税込28,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)


木製万能台から進化したカラフルデザインのプラスチック万能台!キズ防止ゴム付
用途木製と比較して屋外使用でも劣化が少ない長耐久の万能台として材質ポリプロピレン樹脂
1台
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

軽くて移動に便利,組立作業ラインの床用に適します。 ステップの下に配線する事が可能になります。 アジャスター付のため、フラットな床面を確保します。 連結して使用する事ができます。 ネオプレンゴム製アジャスターを使用していますので耐水・耐油性に優れています。
用途組立作業ラインの床面に。最大使用荷重(kg)100材質(本体)アルミ合金仕様完成品材質アルミ合金段数1設置寸法・幅(mm)450天板寸法・幅(mm)450
1台
64,980税込71,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)