木彫刃のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
116件の「木彫刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリング撤去」、「電動木彫機」、「精密彫刻刀」などの商品も取り扱っております。
木彫替刃(W-800専用) サンフレックスランキング1位
サンフレックス木彫替刃(W-800専用)
W-800 木彫用フレキシブルシャフト専用刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。材質仕様平軸適合機種No.W-800型、No.W-AN型
1本
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

彫刻刀 平型 三木章ランキング2位
1本
1,898税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

鋼付彫刻刀 千吉ランキング3位
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。刃型平型幅(mm)12全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

彫刻刀セット まるいちランキング4位
版画用。刃は二層鋼です。切れ味も良く、長持ちします。木柄はだ円形で使い易く、汚れません。
用途版画。
1セット(3本組)ほか
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

鋼付彫刻刀 千吉ランキング5位
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。 研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。刃型丸型全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。材質安来鋼 青紙1号使用適合機種HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
1本
1,098税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。材質仕様平軸適合機種No.W-400型、No.H-033型
1本
899税込989
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ電動彫刻刃
●取り扱いやすい細身のボディでスイッチONで手軽に彫刻できる電動彫刻刀です ●長寿命で切れ味の優れた3種類(平刃・角刃・丸刃)の高性能刃を標準付属しています ●質量0.4kgで軽量で取り扱いやすい細身のボディです
用途木材の彫刻(版画・木彫りなど)付属品平刃(9mm)×1・角刃(6.5mm)×1・丸刃(9mm)×1・片口スパナ×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/刃:鉄全長(mm)226質量(kg)0.4消費電力(W)45型番DC-501電源(単相/V)100機能二重絶縁構造電源タイプAC電源式定格使用時間(分)連続ストローク数(min-1)10000
1台
9,998税込10,998
当日出荷


チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻仕様丸刃トラスコ品番852-1794適合機種CH-80材質安来鋼青紙1号質量(g)43
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻に仕様平刃トラスコ品番852-2904適合機種CH-80材質安来鋼×青紙1号質量(g)60刃長(mm)70刃幅(mm)50
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式振動・回転両用振動数(min-1)12000回転数(min-1[r.p.m])12000電源(V)AC100 50/60Hz定格電流(A)0.8消費電力(W)80コード長さ(m)2
1台
43,980税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻仕様平スクイ刃トラスコ品番852-1722適合機種CH-80材質安来鋼青紙1号質量(g)57刃幅(mm)50.0
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻仕様三角90度トラスコ品番852-2920適合機種CH-80材質安来鋼×青紙1号質量(g)46刃幅(mm)40
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷

ジョイロボ、ストロークヘッド専用の木彫刃物です。
幅(mm)4.5材質鋼材
1個
899税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)SOFT 彫刻刀
ソフトタッチエラストマー樹脂で使い易い。緩やかな傾斜に彫って、ボカス版画を掘る場合や余分な部分をすきとるのに使います。
寸法(mm)160×15×10レッド質量(g)22タイプ平刃
1個
519税込571
当日出荷

1本
1,098税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

コーキング三面接着専用のアートナイフです。 予備には別売りのF精密ナイフブレード木彫刃をお買い求めください。
用途シーリング材の三面接着撤去作業全長(mm)150刃幅(mm)12刃厚(mm)0.5
1本
799税込879
当日出荷

セット内容:平刀×1、切出刀×1、三角刀×1、大丸刀×1、小丸刀×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容中丸刀、切出刀、三角刀、平刀、小丸刀内容版画・彫刻刀科目図工
1個
2,150税込2,365
当日出荷

全長(mm)175刃幅(mm)32エスコ品番EA588GE-1刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)
1個
8,550税込9,405
当日出荷