朱墨のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
99件の「朱墨」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「朱墨液」、「朱液」、「墨液」などの商品も取り扱っております。
朱墨汁 開明ランキング1位
開明朱墨汁
伝統ある朱の色彩を近代的な感覚にマッチさせた優美な色調。 塗覆力に優れ、筆運びも軽く、添削に最適です。
1個(120mL)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スーパーかせん朱液 墨運堂ランキング2位
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
種別朱液寸法(mm)59×37×160朱液容量(mL)180
1本(180mL)
799税込879
当日出荷

朱墨 呉竹朱液墨60g 呉竹ランキング3位
呉竹では、焼成・和膠工程に新しい技法を導入し、粒子が細かく、墨おりにすぐれた上品を制作しております。 添削用 特製黄朱。有機顔料による澄んだ黄朱。墨おりにすぐれた上品。
材質硫酸モリブデン酸クロム酸鉛・膠寸法(mm)24×14×101(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)
1個(60g)
1,298税込1,428
5日以内出荷

朱墨 聖代/12g 呉竹ランキング4位
1丁(12g)
999税込1,099
4日以内出荷

朱液 TRUSCOランキング5位
TRUSCO朱液
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。朱液トラスコ品番253-3278容量(mL)180質量(g)約215主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
549税込604
当日出荷

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別朱液寸法(mm)59×35×160朱液容量(mL)180
1本(180mL)
989税込1,088
当日出荷

1個
319税込351
翌々日出荷


学童・一般練習用の書道用液。
用途書道用液材質ポリプロピレン・ポリエチレン・カーボンブラック・水溶性樹脂・水
1本(180mL)ほか
98税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

固まりにくく、凍らない建築用朱液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
749税込824
当日出荷

墨打ちする下地の色によって使い分けます。2色とも濃い色でよく目立ちます。屋外向きです。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110容量(mL)60
1本(60mL)
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
1本(160mL)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110容量(mL)60
1本(60mL)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)朱液寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)220
1本(180mL)
749税込824
当日出荷

蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。)蛍光桃色容量(mL)180タイプ無塩
1本(180mL)
599税込659
当日出荷

1本(180mL)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 ワンタッチ式の糸ガイドで、隅までら、ラクラク墨打ちができます。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる墨付けボタン付です。 ゴムパッキン使用の密閉タンクで墨漏れを防ぎます。 邪魔にならない折りたたみ式のハンドルです。 抜き差しスムーズ専用ホルダー。万が一の墨漏れにも安心な墨受けカップを装備しています。
用途各種墨付け作業に。糸の長さ(m)30タンク容量(mL)約10材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、スポンジ/セルロース、カルコ/ABS樹脂・ゴム、針/バネ鋼、糸/ナイロン質量(g)110寸法(縦×横×厚さ)(mm)160×70×38糸径(Φmm)0.6
1台
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10タンク容量(mL)(墨)60トラスコ品番813-4421外形寸法(mm)縦280×横75×奥83本体寸法(mm)270本体質量(g)235製品質量(g)235糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,198税込3,518
当日出荷