朱墨液のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
99件の「朱墨液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルーシート 完全防水」、「墨壺用墨汁」、「朱墨」などの商品も取り扱っております。
建築用 不易朱液 不易ランキング1位
鮮やかな冴えのある朱色は、各種建築のマーキングやフロア設計の線引きなどに最適。 顔料を使用していますので、耐光性に優れています。
1本(160mL)ほか
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

朱墨汁 開明ランキング2位
開明朱墨汁
伝統ある朱の色彩を近代的な感覚にマッチさせた優美な色調。 塗覆力に優れ、筆運びも軽く、添削に最適です。
1個(120mL)ほか
409税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

朱液 TRUSCOランキング3位
TRUSCO朱液
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。朱液トラスコ品番253-3278容量(mL)180質量(g)約215主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
549税込604
当日出荷


墨汁・朱液・白液・青液 シンワ測定ランキング5位
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別朱液寸法(mm)59×35×160朱液容量(mL)180
1本(180mL)
989税込1,088
当日出荷

呉竹では、焼成・和膠工程に新しい技法を導入し、粒子が細かく、墨おりにすぐれた上品を制作しております。 添削用 特製黄朱。有機顔料による澄んだ黄朱。墨おりにすぐれた上品。
材質硫酸モリブデン酸クロム酸鉛・膠寸法(mm)24×14×101(乾燥具合により、サイズは多少異なる可能性があります。)
1個(60g)
1,298税込1,428
6日以内出荷

用途濃縮タイプのガラス用クリーナー オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。使用場所ガラス、鏡商品タイプ業務用液性弱アルカリ性付属品ノズル成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
1本(4L)
1,498税込1,648
当日出荷

学童が毛筆で書を習うのに最も適しています。筆運びが軽く、にじみを防ぎ、筆をいためず、乾きが早いように工夫された良質の液墨です。
グリーン購入法適合
1本
299税込329
当日出荷

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)材質キャップ:PP、容器:PE化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(180mL)ほか
179税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)朱液寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)220
1本(180mL)
749税込824
当日出荷

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1本(180mL)ほか
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34本体質量(g)250
1本(180mL)
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タバコのヤニや手垢、泥ハネなどのひどい汚れも、ひと拭きで落として、透明な仕上がりに。 二度拭きもいらず、ふきすじも残りません。
用途ガラス用、鏡用シリーズマジックリン
1本(350mL)ほか
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
種別朱液寸法(mm)59×37×160朱液容量(mL)180
1本(180mL)
799税込879
当日出荷

建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーに最適なブルーシート。
用途建築・土木・農業・水産などの野積み用カバーなどに。建設現場 野積み カバー 災害対策 備蓄 ブルーシート レジャー アウトドア材質シート:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム番手#3000色調ブルーハトメアルミ
1枚
699税込769
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


墨打ちする下地の色によって使い分けます。2色とも濃い色でよく目立ちます。屋外向きです。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110容量(mL)60
1本(60mL)
479税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)