- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 机 事務のおすすめ人気ランキング
机 事務のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新2,228件の「机 事務」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用机」、「工場作業机」、「椅子」などの商品も取り扱っております。
井上金庫販売右片袖ニューグレー
ニューグレー展開。カギ付きで、オールロック機構となります。
材質天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン、コードホール・取手:ABS樹脂、袖箱本体・幕板:スチール粉体塗装、センター引出し:スチール粉体塗装+PP樹脂、脚:スチール粉体塗装+ABS樹脂高さ(mm)700タイプ3段右袖奥行(mm)700耐荷重(kg)天板:60程度鍵オールロック機構
エンゲルスコインカウンター エンゲルス ver.5
フタ付で脚が脱着可能なので机の引き出しにも入って経理事務などに最適です。1円~500円の各硬貨とも収納部に入れるだけで金額と枚数が簡単にすばやくわかります。
材質ABS樹脂質量(kg)0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)259×143×37TKG品番9-2588-1001TKG品番(2017)6-2379-0601
1個
¥3,498税込¥3,848
3日以内出荷
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)耐荷重(kg)70材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装高さ(mm)約700キャスターなし材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)総耐荷重(kg)70
富士製砥俺のGEL腰まくら
二重構造ゲルクッション。人間工学に基づいた設計で、腰の負担を有効的に減らします。ゲル素材の200個減圧格子が並んでおり、長座しても体にかかる負担を軽減することができます。ミツバチの巣のようなハニカム構造が空気をしっかり循環するので、通気性抜群です。取付バンドで椅子の背もたれに固定するだけの簡単取付けで滑りにくくなっています。また腰とシートの間に挟んで使用することも可能です。交通機関による移動などに伴う腰や背中にかかる疲労や負担を軽減します。腰クッションなしでは、腰や背中が沈みすぎるものが多く、猫背になってしまいます。この俺のGEL腰まくらは、腰を支え体圧を分散することで、安定した姿勢に導いてくれます。【用途】。毎日のデスクワーク、長距離運転などが多い方へ。快適に座りたい方へ。自宅のダイニングソファ、事務所用の椅子、運転席や車いす、妊婦車などに。自分用や家族、友人にギフトとしてもおすすめです。
寸法(mm)380×230×50質量(g)650アズワン品番64-5212-77
1個
¥2,998税込¥3,298
8日以内出荷
サンワダイレクトデスク シンプルタイプ
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。。奥行きが70cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。。。【100-DESKF048W、100-DESKF049W発売開始後の特長】。L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1200天板寸法・奥行(mm)700
1台
¥17,980税込¥19,778
翌々日出荷
LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
デスクのコードホールなどにワイヤーを通し、ノートパソコンとワイヤーをロックします。外出時に便利な収納ケース付です。
ロックダイヤル錠仕様セキュリティホール用、ダイヤル錠、収納ケース付(PP製)材質(ワイヤー)ステンレス製・ナイロン被覆/Φ3mm×1.8m、(ロックプレート)ステンレス製
1個
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷
LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
デスクのコードホールにワイヤを通し、ノートパソコンのセキュリティホールにワイヤをロックする堅牢タイプです。
ロックシリンダー錠仕様セキュリティホール用、シリンダー錠一体型、スペーサー付材質(ワイヤ)スチール製・ウレタン被膜/Φ5mm×1.7m
1組
¥3,598税込¥3,958
5日以内出荷
サンワサプライケーブルボックス(対面用)
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm)200高さ(mm)120材質(本体)本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
サンワダイレクトデスク シンプルタイプ
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。。奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。。。【100-DESKF048W、100-DESKF049W発売開始後の特長】。L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。*オプションは別売りです。
仕様個口数:1個口材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)使用工具手袋キャスターなし形態出荷形態:ノックダウン組立式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)16*天板の厚さは16です。天板の厚さが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。組立時間30分色(フレーム)ホワイト総耐荷重(kg)50アジャスターあり六角レンチ(mm)4天板部均等耐荷重(kg)50組立人数1天板寸法・幅(mm)1400天板寸法・奥行(mm)700
1台
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
プロジェクターやモニターなど3ピンプラグを装備したOA機器をアダプタなしで接続できるため、オフィスでの使用に適した電源タップです。プラグを接続していない差込口への異物混入を防止するシャッターや、利用しない時は電源を落とすことができるスイッチを装備し、安心安全にご利用いただけます。また、マグネットでスチール製事務機器などに貼り付けて利用することもできます。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応の4口タップです。
未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
接続した機器類の電源を一括でON/OFFでき、待機電力をまとめて節約できる一括スイッチが付いています。
強力マグネットを装備しており、スチール製のデスクやキャビネット等に仮固定して使用できます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
付属品取扱説明書材質本体:ABS樹脂/プラグ:PVC/差込口:ユリア樹脂適合規格PSE適合定格出力電流(A)【AC】15機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】○(スイッチ内)プラグ2ピン(アースコード付)保証期間なし定格出力電力(W)【AC】1500フック【壁掛け用】×定格出力電圧(V)【AC】125ノイズフィルター×差込口形状【本体】3ピン埃防止シャッター○
狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。サイズはW1000の他に、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。引き出しの取っ手引き出しの取っ手は、指が引っかかりやすい形状で、ノートや書類などの出し入れもし易いです。鍵(カギ)付き一箇所の鍵(カギ)で、引き出しの集中管理が可能です。大切な備品のセキュリティも安心です。約130kgの平均耐荷重天板の厚みも有り、しっかりとしておりますので、約130kg(平均耐荷重)の重さに耐えられます。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されています。煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にアジャスターが6個付いており、高さの調節も簡単にできます。平らではないフロアも柔軟に対応。ペントレー付き上段の引き出しには、ペントレーが付いていますので、引き出しの中の整理整頓に役立ちます。仕切り板付き下段の引き出し奥に、書類や小物を仕切る事のできる仕切り板が入っているので大変便利です。大容量の下段袖箱下段の袖箱は、ダブルサスペンションを採用しているので引き出しやすく収納力にたいへん優れています。
付属品中段用仕切り板1枚、下段用仕切り板1枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。)材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS幅(mm)1000寸法(mm)脚下:625、脚間:546高さ(mm)700タイプ組立:有り(組立式)奥行(mm)700耐荷重(kg)天板:130、センター引出:3引出(上段):10引出(中段):15引出(下段):30鍵オールロック式アジャスターあり最大耐荷重(kg)天板:130/。センター引出:3/。引出(上段):10/。引出(中段):15/。引出(下段):30
表装にポリプロピレン使用の安全焼却できる商品。
材質PPくるみ貼り(中芯/ボール紙)高さ(mm)65エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 263
3関節のガススプリング式アームにより、動画鑑賞や事務作業、ゲームなど様々な用途に合わせながら、自由自在にモニターの角度や高さを調整できます。力を入れずに軽く触れるだけで簡単に調整ができるので、ストレスなくご利用いただけます。また、クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応しているので、場所を選ばずにスムーズに設置できます。ゲームだけではく、ビジネスや学業での利用にもオススメのモニターアームです。重量2~18kg、17-49インチ、VESA規格(75mm x 75mm、100mm x 100mm)の液晶ディスプレイに対応。3関節アームにより上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°、また上下左右だけなく前後にも調節可能。クランプ固定とグロメット固定の二種類の固定方法に対応。机にしっかり固定することで液晶ディスプレイの転倒を防止。3年保証 / 30日間の無料返品サービス
タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式、グロメット式耐荷重(kg)18適合サイズ17~49インチ液晶モニター1台アームの可動方向水平垂直対応VESA規格75mm×75mm、100mm×100mm角度調節上向き90°、下向き45°、左右90°、回転360°
YAMAZEN(山善)組み合わせデスク 天板&脚セット
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。組み合わせ指定済みの天板と脚部のお得なセット。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装)高さ(mm)710奥行(mm)600天板耐荷重(kg)80組立時間約10-20分









![マウスマット クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07571725-180615-02.jpg)













![テレホンスタンド クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65575346-240502-02.jpg)