- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- 机上台 15cmのおすすめ人気ランキング
机上台 15cmのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新97件の「机上台 15cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニター台 高さ20cm」、「モニター 台 奥行 15cm」、「モニター台 ハイタイプ」などの商品も取り扱っております。
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
立ったままパソコンを操作される方にも適した高めのモニター台として。
材質スチール幅(mm)590高さ(mm)160奥行(mm)250包装梱包単位1:5台形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160有効内寸法(mm)560×250×147コンセントなし引出しなし
ワンタッチで組立が出来る工具不要の机上台です。
ディスプレイモニターの高さを上げ、目線を最適な位置にすることで作業姿勢や負担を改善に効果を発揮します。
キーボード、マウス、電卓などの周辺機器や事務用品の収納にも便利です。
Sサイズはミニキーボードサイズ(幅約287mmタイプ)
Mサイズはテンキーレスキーボードサイズ(幅約365mmタイプ)
Lサイズはフルサイズのキーボードサイズ(幅約441mmタイプ)
キーボードによっては内寸を超える商品もあります、キーボードの収納には本製品の内寸サイズを参考にしてください。
用途ディスプレイモニターの高さ補助や、デスク作業のスペース確保に最適です。厚さ(mm)12色ブラック耐荷重(kg)20材質(天板)パーチクルボード材質(すべり止め)シリコンパッド材質(脚部)スチール取扱説明書(0.4MB)
デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、。机上設置面クッション材:シリコーン質量(kg)約3間口(mm)600耐荷重(kg)10内寸法(mm)(棚下)W560×H102外寸(mm)W600×D250×H120形態お客様組立商品です。要プラスドライバー生産国中国組立時間約10分コンセントなし引出しなし
1台
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
StarTech.com机上ラック パソコンモニター台座 最大32インチモニタ対応 高さ調節可能 スチール&アルミ製
画面を見やすい高さに持ち上げ、首や肩への負担を軽減。モニタをデスク面から持ち上げる三段階の高さ調節(12.5cm/15cm/17.5cm)。32インチ、重さ10kgまでのモニタに対応。デスクに置きやすい41cm x 27cmサイズの机上ラック。作業面を傷つけない滑り止めゴム脚
用途すっきりと整理されたエルゴノミクス対応のオフィス環境を実現。モニタを持ち上げホームオフィスのデスクスペースを最適化。プリンタを持ち上げデスクやカウンタースペースを有効活用
1個
¥9,998税込¥10,998
9日以内出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。
※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
シンプルでどんなデスクにも違和感なく使用できる机上タイプのラックです。
仕様スチール一体構造品、両サイド持ち手穴有り材質スチール(粉体塗装)規格RoHS2対応キャスターなし生産国日本コンセントなしグリーン購入法適合引出しなし
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。耐荷重(kg)15組立時間10~20分コンセントあり取扱説明書(0.67MB)引出しなし
液晶ディスプレイの高さを12cm上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができる木製のディスプレイ台です。横幅38cmの省スペースタイプです。
材質パーチクルボード、スチール質量(kg)約1.15耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×260×120内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ディスプレイスタンド下部】約295×260×108対応インチサイズ~27インチディスプレイ
ノートパソコンやキーボード、マウスを収納してデスク上を有効活用。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。コンセントなし材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約15形態組立品組立時間10~20分取扱説明書(0.51MB)引出しなし
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。
棚板付きで、すぐに物を取り出せるので物の出し入れがスムーズに行えます。
モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
ケーブルホルダー付きで、ケーブルが散らからず、必要な時だけ手元に引っ張り使用できます。
裏面の両面テープで好きな場所に貼り付け可能です。
天板には耐水性・耐熱性に優れたパーティクルボードを使用、汚れてもさっと拭けるのでお手入れが簡単です。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。
背板がないので、配線作業も簡単です。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ケーブルホルダー:EVA幅(mm)590寸法(mm)590×250×130質量(kg)3.5質量(g)3470耐荷重(kg)天板:1、固定棚板:0.1、全体:1.1コンセントなし引出しなし
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)PC小物ラック
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体質量(kg)0.83質量(g)830耐荷重(kg)15表面処理溶剤塗装(パールマイカ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×82
スタッキングや横並び使用で収納力アップ!便利で丈夫なキッチンスチール棚。散らかりがちなキッチン棚を省スペースで有効利用!スパイス類、キャニスターなど小物雑貨からマグやお皿も収納可能です
材質本体:スチール(粉体塗装)
デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
付属品キズ防止用のフェルトシート材質天板:化粧版、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)質量(kg)1.9質量(g)1876耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×86ケース容量(L)11.5入数1台コンセントなし引出しなし
デスクの上を有効活用!
置くだけ収納力アップ!
よく使われるサイズのPCモニタにピッタリサイズ設計!
モニタの下にキーボードやノートPCを収納!
1台で2通りの使い方が可能!
質量(kg)2.48(パッケージ含む)間口(mm)690主要材質スチールサイズ(mm)690×200×256、有効内寸:656×90×250、上段使用時外寸:690×217×250、上段有効内寸:656×200×250高さ調節2段階コンセントなし引出しなし
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
ナカバヤシキーボードスライダー
モニタ下のスペースを有効活用。
フリースライドテーブル付きのキーボードスライダー。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)モニタ台/550×250×120、キーボードテーブル/500×250×40材質フレーム/スチール 粉体焼付塗装、天板・スライドテーブル/MDF PVC貼り、アジャスター/ポリプロピレン質量(kg)モニタ台/2.0、キーボードテーブル/1.2
高さ160mmのハイタイプに便利な引出し付。
仕様組立式(工具付)材質本体:スチール、引出し:ABS樹脂、レール:硬質塩ビ寸法(mm)390×250×160間口(mm)390耐荷重(kg)15(等分布)包装包装単位:1:5台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引き出し下:355×250×65引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×235×74コンセントなし引出しあり
キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。
天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。
スチール製で耐荷重にすぐれています。
材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体耐荷重(kg)20表面処理溶剤塗装(パールマイカ)
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はキーボードや大型ノートPC収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:6台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×250×67形態組立式(工具付き)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×80
Asmix(アスカ)机上台 高さ調整付き
用途に合わせてカスタマイズできる「3段階」の高さ調節可能
付属品取り扱い説明書、六角レンチ、目隠しシール材質(天板)合成樹脂化粧MDFメラミン樹脂、(フレーム)スチール質量(kg)約1.8天板耐荷重(kg)10 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×160(組立時突起部含まず)関連資料(0.85MB)


















![机上台 2段階高さ調整付 幅690mm ホワイト SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono58035033-240513-02.jpg)