- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 金属素材
- 材質GO4のおすすめ人気ランキング
材質GO4のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新84件の「材質GO4」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SKD11」、「sks」、「鋼 焼入れ」などの商品も取り扱っております。
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質焼入鋼幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用タイププレート
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質SUS301種別ロールRoHS指令(10物質対応)対応
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
【便利】厚みのマーキングが入り、より使いやすく、より整理しやすくなりました。
種別シート材質SUS301RoHS指令(10物質対応)対応
焼入れ性、耐摩耗性の優れた特殊工具鋼
仕様一般金型用タイププレート
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間の操作に対して目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Microsoft Surface Go 4 ( 2023 年 9 月発売モデル ) 10.5型取付方式シリコン吸着適合サイズ10.5型特性反射防止タッチパネル方式対応
1枚
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
耐摩耗性がきわめて優れ、空冷で硬化する冷間ダイス鋼
仕様一般金型用タイププレート
SK(新潟精機)鋼ピンゲージセット AA
・0.01mmとびでサイズ構成された、最もポピュラーなタイプです。
・ピンゲージに呼び寸法を印字してあります。(Φ1.000mm以上)
・サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)
・AA-0AからAA-9Bまでのセットはアルミピンバイス付です。
・合格証付。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。材質ゲージ鋼(SKS3種)工程処理サブゼロ処理済RoHS指令(10物質対応)対応
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0サービス分類オーダー・加工
JBLJBL Go 4
パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。
セット内容JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1質量(kg)0.19出力(W)4.2定格【IPX定格】IP67寸法(cm)9.4×7.8×4.2周波数90Hz-20kHz充電時間(時間)3再生時間(時間)7
ホーザンESDグローブ
手のひらが全面コート付です。超薄手の背抜き構造で、通気性を確保してます。30回以上繰り返し洗って使える高耐久仕様です。
用途電子機器・精密機器の組立、その他静電気を嫌う作業に。材質生地:ナイロン、ポリエステル、コーティング部:ポリウレタン厚さ(mm)0.25入数(双)1機能通気性・耐久性クラスクラス1000相当RoHS指令(10物質対応)対応