材質SKH9のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
28件の「材質SKH9」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー SKH」、「ハイス鋼」、「ドリル skh51」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】SKH51 フリープレート ノーブランドランキング1位
別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。
表面仕上げフライス6面サービス分類オーダー・加工
1枚
4,698税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(473種類の商品があります)

完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)ランキング2位
1本
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

2.5x 58mm/60x120° センタードリル(軸 9.0mm/2形) エスコランキング3位
1個
4,110税込4,521
当日出荷

完成バイト アッサブランキング4位
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
1本
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ジグソーブレドー 兼用シャンク 神東工業ランキング5位
国内で製造される高品質ジグソーブレード
全長(mm)80仕様鉄工用材質SKH刃厚(mm)0.91インチ当たり山数24シャンク形状兼用タイプ
1セット(2枚)
419税込461
当日出荷

岡崎精工メタルソー
MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
略号MS
1個
3,698税込4,068
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ(380種類の商品があります)

ここがポイント! 1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。 2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。 3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。 4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

溝入れや突切り用です。
材質高速度鋼(SKH57)硬度HRC66~68JIS分類S形
1個
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
7,660税込8,426
翌日出荷

板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
1枚
6,040税込6,644
翌々日出荷

1本
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(241種類の商品があります)


岡崎精工ハンドリーマ
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
1個
2,898税込3,188
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(219種類の商品があります)

外径D(Φmm)6材質MV10公差D(mm)0~-0.018RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角
1個
38税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

バーノン(VERNON)チャム ビット
穴あけと面取りを1工程で完了。 市販ドリルに取り付け自在。
面取角度90°材質SKH9RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,990税込6,589
翌日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
1個
3,500税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(830種類の商品があります)


1本
1,130税込1,243
翌日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)