- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 歩行関連
- 杖 傘のおすすめ人気ランキング
杖 傘のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新151件の「杖 傘」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カート」、「シルバーカー」、「車椅子」などの商品も取り扱っております。
材質天然木(シナ合板)、発泡ゴム寸法(mm)傘・杖置き部分:95×70外形寸法(幅W×奥行D)(mm)本体:105×110×厚み11
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
新倉計量器スティックラバー
杖や傘を引っ掛けるツールで、カウンターに設置すると便利です。
左には傘、右には杖のマークが立体に描いてあります。
材質合成ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×110×7
ケイホスピアドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖
ドイツ オッセンベルグ社製 T字型杖 ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で評価が高く、世界に認められています。 ヨーロッパ独特の色づかい 欧米各国で愛用されているリハビリ用T字型杖。日本の医師や介護専門家からもすでに高い評価を得ています。グリップは特殊加工のソフト樹脂のため、握力の弱い手にもしっくりとフィットします。また杖先の接地面積が広いため安定性に優れています。 柔らかな特殊加工ゴムグリップは握力の弱い方に最適。 交換用のグリップもあります。 伸縮タイプ 耐荷重 120kg すべりにくいグリップにより、立てかけても倒れにくいのが特長です。 長さ:75~95cm シャフト径:16mm 杖先ゴム外径:43mm 適応身長:144~184cm
全長(cm)75~95・約2.5cmピッチ質量(g)380パイプ径(Φmm)手元19、杖先16握り部特殊加工ゴム材質(支柱)アルミ
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨・受け骨・中棒の全てにグラスファイバーを使用
風による影響で傘が反り返っても、傘を閉じれば元通り
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)120×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:グラスファイバー、中棒:グラスファイバー、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)452最大使用寸法(mm)1200×890×1200
色ブラック長さ(mm)730~955材質(グリップ)ポリプロピレン、(シャフト)アルミニウム、(ストラップ)ポリプロピレン、(先ゴム)合成ゴム質量(g)320ピッチ(mm)25(10段階調節)適応身長(cm)140~185シャフト径(上/下)(Φmm)22/19
1個
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)110×890×50、親骨の長さ70cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)450最大使用寸法(mm)1200×890×1200
新倉計量器スティックラバー
杖や傘などを一時的に引っかけて使用します。
表面は汚れの目立たないブラスト仕上げでソフトな印象です。
直感的にご使用いただけるようにピクトサインを採用して文字を無くし、シンプルですっきりしたデザインに仕上げてあります。ピクトは凸仕様なので視力の弱い方にも優しい設計です。
材質合成ゴム寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)70×110×7
オッセンベルグオッセンベルグ OSシリーズ 伸縮タイプ
ヨーロッパを代表する杖メーカー。リハビリ用の杖は機能性と品質で世界的に評価が高く、日本の医師や介護専門家からも支持されています。
全長(cm)75~95質量(g)380タイプ伸縮タイプ耐荷重(kg)120材質(グリップ)ソフト樹脂パイプ径(Φmm)【手元】上径:20、【杖先】内径:16、底径:43材質(シャフト)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ナカバヤシスタンダードタイプ 折りたたみ式ステッキ
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン質量(kg)0.34シャフト径(Φmm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
ワンタッチ式で片手で簡単に開きます
親骨にグラスファイバーを使用
柔軟性があり折れにくい
オシャレなパイピング仕様
用途雨や雪が降る際の水濡れ防止に寸法(mm)130×850×50、親骨の長さ65cm(±5mm以内)材質(本体)親骨:グラスファイバー、受け骨:スチール、中棒:スチール、手元:PP、生地:ポリエステル100%質量(g)413最大使用寸法(mm)1030×850×1030
机や受付カウンター等の上に粘着シールで取り付けるタイプの杖ホルダーです。
置き場所に困る杖が倒れないように、しっかり支えます。
杖やすめT型が天板に、L型が壁面に貼り付けるタイプです。
設置方法粘着シール適合サイズ(Φmm)(杖径)16~25材質エラストマー
両面テープでどこにでも手軽に取り付けできます。(取り付け面の状態により、外れやすくなる可能性があります。)
材質EVA対応径(Φmm)15~25
エムズジャパン杖ホルダー つえつえほー L型(移動タイプ)
貼り剥がし可能で、水平な場所ならばどこでも取り付けできます。
杖受けは柔らかく弾力があります。
タイプL型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×130×30材質(本体)ポリカーボネート、(杖受け)ウレタンゴム